Destaco 2010-UR vertikal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsoperasjoner. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Den har en klemstang i U-stil med en neoprenspindel for å holde arbeidsstykket i posisjon gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindrer at arbeidsstykket løsner og uønsket bevegelse. Det er en vertikal låseklemme som har karbonstålkonstruksjon med sinkbelagt finish for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Dens U-formede stang er utformet på en slik måte at den muliggjør rask spindeljustering langs holdestangens lengde. Denne funksjonen sikrer at arbeideren kan justere vippeklemmen for arbeidsstykker av varierende størrelse. Denne klemmen kommer med Toggle Lock Plus-funksjon som opprettholder over senterlåsetilstand gjennom hele klemoperasjonen. Denne vertikale låseklemmen er designet for å sikre en lang livssyklus når du bruker en standard klemarm og spindel. Den leveres med en flensbase for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2010-serien klemmer er også tilgjengelig i rett base U bar og flensede base solid bar varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2010-UR vertikal hold-down vippelåseklemme er ideell for kontroll av inventar, trebearbeiding, montering og testing og lette maskineringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2010-UR vertikal holdeklemme har en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Klemmens lyse fargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Neoprenspindelen holder arbeidsstykket på plass samtidig som det sikrer nær vertikal klemkontakt, og forhindrer dermed arbeidsstykket i å løsne / skli.
- Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer.
- Den har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for å sikre høy holdbarhet.
- Denne vippeklemmen kommer med flenset bunnoverflate for å muliggjøre enkel og sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 240208-M neoprenspindelen med flat spiss brukes til å erstatte den ødelagte/slitte spindelen på Destaco 2010-UR vertikal hold-down vippelåseklemme.
- Destaco 235106 flenseskive brukes for å opprettholde tilstrekkelig belastning for å stramme bolter og pakninger på en flens.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2010-UR vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2010-UR vertikal hold-down vippelåseklemme har flensbase for å muliggjøre enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesialdesignede klemmer som brukes til å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate/arbeidsbenk og er ideelle for ulike industrielle bruksområder som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2010-UR flenset base U bar variant, tilbyr merket rett base U bar (Destaco 2010-UB) og massiv stang med flensDestaco 2010-SR) også vertikale klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Enkelte klemmer i U-bar stil, for eksempel Destaco 2010-UR, har en flattoppbundet neoprenspindel som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spindelen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker fastspenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.