Destaco 2027-U horisontal holdeklemme har robust konstruksjon med svart oksidfinish for holdbarhet. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et horisontalt spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Denne holdeklemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare klemmer når du utfører repeterende oppgaver. Den består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Denne horisontale holdeklemmen gir høy klemevne som reduserer nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Destaco 2027-U horisontal holdeklemme gjør det mulig for brukeren å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av arbeidsstykket. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Denne Destaco-vippeklemmen brukes i sliping, sveising, montering, maskinering og metallfremstilling i luftfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne horisontale holdeklemmen har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Den har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk i henhold til størrelsen på arbeidsstykket. Den leveres integrert med en klemarm av smidd legert stål med høy styrke for økt styrke og håndtering av en maksimal belastning på 840 lb. Denne horisontale holdeklemmen inneholder et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Siden denne kraften er rettet langs leddene, krever ikke låsing eller opplåsing av bryteren noen kraft. Destaco 2027-U horisontal hold-down-klemme har økt håndklaring for å redusere klempunkter og fast håndtaksvippeevne for å sikre jevn klemmehandling.
Bruksområder:
Destaco 2027-U horisontal hold-down klemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som sliping, sveising, montering, maskinering og metallproduksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 2027-U horisontal holdeklemme kan holde belastninger på opptil 840 lb og er ideell for lett maskinering, lukkinger, trebearbeiding og kontroll av inventar.
- Denne holdeklemmen har et horisontalt håndtak for økt klaring fra arbeidssonen, og reduserer dermed klempunkter.
- Den er utstyrt med en U-formet stang for enkel lasting/lossing og en flensbase for å sikre enkel montering på et arbeidsbord eller flat overflate.
- Destaco 2027-U horisontal holdeklemme har stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot støt og vibrasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007208-M: Disse erstatningsspindlene gir maksimal klemkraft og muliggjør rask og sikker festing.
- Destaco 507107: Disse flensskivene er designet for Destaco 2027-U horisontal holdeklemme, for å tillate enkel montering og gi en sikker forbindelse mot vibrasjoner.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 2027-U horisontal hold-down klemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2027-U horisontal holdeklemme har en flensbase med hull som gjør det enkelt og raskt å montere arbeidsstykket på festeplaten.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan fungerer en horisontal holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.