Destaco 503-MBLSC vertikal hold-down vippelåseklemme, også kjent som hold down action klemme eller vertikal vippeklemme, brukes til å påføre nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Denne sveisbare vertikale vippeklemmen gir fleksibiliteten til å plassere basen, klemmearmen og håndtaket og sveise dem i hvilken som helst ønsket posisjon for å passe til forskjellige bruksområder, inkludert sveising, montering og tunge produksjonsklemmeoperasjoner i bil- og romfartsindustrien. Klemmen består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Den tilbyr et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Destaco 503-MBLSC klemme holder arbeidsstykker på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Den er utstyrt med et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du arbeider. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Destaco hold-down vippeklemme har høy klemevne for å redusere nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Den kan tilpasses arbeidsstykker i forskjellige høyder. Destaco vertikal hold-down vippeklemme er praktisk talt vedlikeholdsfri og krever bare noen få dråper smøreolje for å holde den i utmerket stand. Klemmen gjør det mulig for brukeren å utføre en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Det unike dreiesystemet og det unike spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Den har høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Den har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen og leveres med en låsefjærklemme for å sikre håndtaket i åpen posisjon.
Bruksområder:
Destaco 503-MBLSC vertikal hold-down action klemme tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 503-MBLSC sveisbare vertikale holdeklemmer har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og håndtere belastninger på opptil 1500 lb.
- Denne klemmen kommer med herdede pivotpinner og foringer for å sikre lang levetid.
- Den kombinerer modulkonstruksjon med et fast design som gir muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- 503-MBLSC Destaco vertikal hold-down vippeklemme gir fleksibel plassering av klemarm, base og håndtak.
- Denne klemmen har en dreibar base med en låsefjærklemme for å sikre klemhåndtaket i åpen posisjon.
- Den leveres med en sveisbar klemarm for å forhindre rustoppbygging og sveisesprut.
- De konfigurerte stengene kan åpnes i vinkler opp til 200 grader for ekstra klaring.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 503503-L: Disse rørhåndtakene er ideelle for bruk med 503-MBLSC vertikale klemmer for å forhindre ulykker på grunn av å skli eller miste grep, for å sikre høy sikkerhet under arbeid.
- Destaco 503502: Disse bunnplatene forbedrer egenskapene til Detaco 503-MBLSC-klemmer med rett linje. De brukes til å montere klemmen til en fast firkantet stang for å oppfylle spesifikasjonene til bruksområdene.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Destaco 503-MBLSC vertikal holdeklemme har en sveisbar design som lar brukerne sveise base, klemarm og håndtak i hvilken som helst ønsket posisjon for allsidig klemmeoppsett og for å møte ulike applikasjonskrav. Vi anbefaler å sveise håndtak, klemarmer og monteringsbaser når de er demontert. I tillegg kan sveising av ikke-forvarmede deler kun gjøres med tilsetning av sveisefyllstoffer.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hva er fordelen med å bruke en vippeklemme fremfor andre typer klemmer?
A. Hovedfordelen med en vippeklemme er at den er hurtigvirkende. Disse klemmene kan generere høy holdekraft fra den begrensede kraften du legger inn i klemmen. Avhengig av hva du har brukt tidligere, vil effektiviteten gi en kostnads-fordel ved å akselerere produksjonen og øke produksjonen når du er i stand til å øke hastigheten du laster og losser komponenter med.
Q. Hvordan fungerer en hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker det utstyrte leddet for å holde arbeidsstykkene i en stasjonær stilling.
Sp. Hva brukes en vertikal holdeklemme til?
A. Destaco vertikale holdeklemmer, også kjent som vippeklemmer, brukes til trebearbeidingsoppgaver, inkludert skifting, utskjæring og å sikre utmerket finish.