Destaco 3051 trekklåsklemme er ideell for gjentatt lukking og åpning av dører, lokk eller deksler under låsing, støping og montering. Denne låseklemmen i J-krokstil er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for rask, sikker og enhåndsbetjening for å forbedre produktiviteten. Den har kontrollert bevegelse og et låsehull slik at klemmen ikke er i veien, på grunn av sin intuitive klemmekrok/armbevegelse. Denne kontrollerte låseklemmen er laget av stål for å gi styrke og redusere brudd eller klemfeil under tung belastning. Vi tilbyr også denne Destaco 3051 låseklemmen i en variant med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen (3051-R) for økt sikkerhet og opprettholdelse av oversenterlåsen. Denne Toggle Lock Plus-mekanismen forhindrer at klemmen åpnes utilsiktet eller utilsiktet.
Bruksområder:
Destaco 3051 låseklemme brukes til å kontrollere inventar og støpe- og monteringsoperasjoner i fly-, transport-, bil- og matvareindustrien og emballasjeindustrien. Denne klemmen er også ideell for å holde og lukke kammerdører, lokk, deksler og tilgangsdører.
Egenskaper:
- Destaco 3051 pull action låseklemme har stålkonstruksjon for eksepsjonell strukturell stivhet og holdbarhet for å tåle svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Den er utstyrt med en gjenget J-krok-trekkstang for enkel justering.
- Klemmen har monteringsstil med flens for enkel montering på alle overflater og en maksimal holdekapasitet på 1500 lb.
- Den er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening av klemmen.
- Klemforholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 12:1.
- Tegningsbevegelsen til klemmen uten tommelfingerkontroll er 0.75 tommer og maksimal krokjusteringsfunksjon er 0.55 tommer.
- Denne klemmen har et ergonomisk og oljebestandig vinylhåndtak for tett lukking av klemmen ved å trykke den ned; det minimerer brukertretthet ved langvarig bruk og forhindrer at hånden glir under operasjonen.
- Denne låseklemmen kommer med et integrert låsehull for å begrense håndtakets bevegelser.
- Forhøyningen av låsepunktet påvirker ikke klemmens oversentertilstand.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco erstatningskrokenhet (3051208) for å erstatte 3051-klemmens utslitte eller defekte krok.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 3051 pull action låseklemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 3051 trekklåsklemme har to par gjengede monteringshull på flensbasen for skruing på flate overflater / arbeidsbenker.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco andre manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som til Destaco 3051 trekklåsklemme?
A. Raptor Supplies kan levere Destaco 3051-SS låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet under tøffe miljøforhold.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC anbefales for bruk når du arbeider med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Hva betyr begrepet "holdekapasitet" for Destaco-klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften indikerer evnen til en klemme til å holde utstyr, arbeidsstykke eller metallplate på samlebånd eller under andre produksjonsprosesser.
Spørsmål. Betyr den røde fargen på håndtaket på Destaco-klemmene noe?
A. Fargen på klemmehåndtakene har ingen spesiell betydning, bortsett fra å indikere et område for å holde klemmen av en operatør. Dette varsler brukeren om posisjonen til betjeningshåndtaket og hvor og når det skal gripes for klemdrift.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.