DESTACO Vertikale holdeklemmer i 201-serien


filtre
Base lengde: 1" , Base Bredde: 1.34 " , Klemmestangåpning: 100 grader , Diameter: 0.170 " , Håndtaksåpning: 55 grader , Total lengde: 2.040 " , Spindel: Flat pute neopren
StilModellHøyde under klemmearmenKlemmearm lengdeHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseKlemmearmstilHandlePris (eks. mva)
A
201-USS
0.62 "1.02 "125 kgNeiRustfritt stålFlensU-barVertikal437NOK
B
201-U
0.63 "1.03 "100 kgNeiStålFlensU-barVertikal221NOK
C
201-TU
0.63 "1.01 "100 kgNeiStålRettU-barT-håndtak537NOK
D
201-UB
0.88 "1.03 "100 kgNeiStålRettU-barVertikal228NOK

Vertikale holdeklemmer i 201-serien

Disse vertikale låseklemmene i Destaco 201-serien, også kjent som vertikale manuelle holdeklemmer, er designet for å tilby et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialer skal festes til en arbeidsflate. Disse manuelle klemmene holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmene er koblet inn. Videre påfører de nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer og er ideelle for inventarkontroll, montering/testing, trebearbeiding og lett maskinering i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse holdeklemmene har en lavprofildesign for trange steder og tilbyr fleksibiliteten til å plassere basen, klemarmen og håndtaket ved å sveise dem i ønsket posisjon. De består av nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte dreietapper og foringer. Disse klemmene leveres med en neopren spindel for maksimal holdekraft og ergonomisk håndtak. Destaco vertikale manuelle holdeklemmer har en rett eller flenset base med gjengede hull for enkel installasjon. Disse sveisbare vertikale vippeklemmene gir fleksibiliteten til å plassere håndtaket etter behov og har et håndtak som ikke blir trett. Disse vertikale holdeklemmene er laget av stål/rustfritt stål for å motstå korrosjon på utsatte overflater og er i stand til å tåle belastninger på opptil 125 lb. I tillegg har de en flenset eller rett base med gjengede hull for rask og sikker overflate- eller bladmontering, hhv. Disse klemmene gir stor håndklaring og kan vise en maksimal klemmestangåpningsvinkel på 100 grader.

Bruker

Disse manuelle klemmene i Destaco 201-serien tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem ideelle for bruksområder som trebearbeiding, montering, festing og testing og lett maskinering. De brukes i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 201-serien pneumatiske svingklemmer har stål/rustfritt stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på utsatte overflater og sikre strukturell stivhet.
  • De leveres med neopren spindler for maksimal holdekraft.
  • Disse klemmene kommer med et ergonomisk T-håndtak eller vertikalt håndtak med tretthet mindre håndtak.
  • De kan ha en maksimal klemmestangåpningsvinkel på 100 grader for ekstra sikkerhet.
  • Disse klemmene er i stand til å tåle belastninger på opptil 125 lb.
  • De har en lav profildesign for å tilby fleksibilitet, selv på trange steder.
  • Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 201-serien er tilgjengelige med flens eller rett base med gjengede hull for henholdsvis rask og sikker overflate- eller bladmontering.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 305208-M og 201943-M: Disse Destaco-spindelenhetene er designet for merkets 201-serie pneumatiske svingklemmer, for å beskytte klemmene mot skade forårsaket av slitasje/vridning/bøying. Disse spindlene med flat spiss (305208-M) og sekskanthodet (201943-M) inkluderer låsemuttere for å tillate justeringer mellom klemavstand og forenkle installasjonen. Disse spindelenhetene er også tilgjengelige i rustfrie stålversjoner for å eliminere korrosjon i tøffe sveisemiljøer.
  • Destaco 102111 og 102911: Disse Destaco flensskivene har sinkbelegg for å motstå korrosjon og øke levetiden. De muliggjør enkel montering og gir en sikker forbindelse mot vibrasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • Disse pneumatiske svingklemmene i Destaco 201-serien er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert.

Installasjon

Disse Destaco pneumatiske svingklemmearmene har en flenset eller rett base med gjengede hull for henholdsvis rask og sikker overflate- eller bladmontering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en pneumatisk svingklemme?

Pneumatiske svingklemmer er designet for å klemme arbeidsstykker i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De er ideelle for bruksområder som krever lav spennkraft og holder spennområdet fritt for stropper og spennkomponenter, for ubegrenset lasting og lossing av arbeidsstykker.

Er Destaco vertikale klemmer tilgjengelige med Toggle Lock Plus-sikkerhetsfunksjonen?

Ja, mange Destaco vertikale klemmer inkludert Destaco 207-LR holder nede klemme kommer med Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer.

Betyr Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?

Ja, Raptor Supplies kan levere Destaco 201943-M & 305208-M spindler for merkets holdeklemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje / vridning / bøying.

Hvilket tilbehør trenger Destaco pneumatiske svingklemmer for å fungere?

Destaco pneumatiske svingklemmer krever spindler (flat spiss, svingfot eller sekskanthode), flenser, erstatningstetningssett, klemarmadaptere og endemonteringsføtter for riktig og jevn funksjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?