Trekkbare låseklemmer er ideelle for vanlig lukking og åpning av dører og lokk ved låsing, støping og montering. Disse horisontale eller vertikale trekkanordningene har et håndtak for å feste/plassere en spennstang eller krok rundt et arbeidsstykke. Destaco trekklåsklemmer har fast lås, U-krok (horisontal og vertikal) og J-krokdesign for å trekke/lukke armaturer. Destaco 334-serien klemmer er utstyrt med en vertikal U-krok for å lukke et arbeidsstykke / armatur som er vinkelrett orientert på klembasen. Klemmehåndtakene deres har en tommelkontrollspak for en rask enhåndsbetjening. Destaco 334-M-25 klemme leveres med en 25 mm lengre U-krok for å lukke et arbeidsstykke på større avstand enn en standardlengde U-krok-stil klemme. Denne låseklemmen er laget av stål for strukturell styrke for å forhindre bøyning / brudd under tung belastning (maksimalt 1000 lb). Den har flensbase for rask montering på en flat overflate/arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i varianter med rustfri stålkonstruksjon for å motstå korrosjon; Toggle Lock Plus-mekanisme for å fungere som en sekundær låsefunksjon og forhindre utilsiktet åpning av klemmen. Du kan bestille disse låseklemmevariantene med forskjellige kroklengder (standardlengde, 50 mm lengre enn standardlengden og 100 mm lengre enn standardlengden), ved ganske enkelt å fjerne -M-25 eller legge til -M-50 og -M-100 på slutten av modellnummeret.
Vi tilbyr også Destaco 331-M-25 trekklåsklemme med en maksimal holdekapasitet på 720 lb og en horisontal U-krok for å trekke et arbeidsstykke plassert parallelt med klemmebasen.
Bruksområder:
Destaco 334-M-25 låseklemme er ideell for lukking av lokk, kammerdører, former og tilgangsdeksler i romfart, forbruksvarer, transport, bil og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 334-M-25 trekklåsklemme har en gjenget, vertikal U-krok for enkel justering i henhold til et arbeidsstykke som er plassert vinkelrett på klembasen.
- Denne U-kroken er 25 mm lengre enn en standard U-krok for å trekke arbeidsstykker i større lengde.
- Den har stålkonstruksjon for strukturell integritet og holdbarhet.
- Denne klemmen har flensmonteringsstil for rask installasjon på et arbeidsstykke / overflate.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 1000 lb.
- Denne klemmens ergonomiske håndtak er utstyrt med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening.
- Klemmen leveres med en låseplate for sikker feste av klemkrok til et arbeidsstykke.
Kompatibelt tilbehør:
- Utskiftingstilbehør, som krokmontering (334215-M-25) og tommelkontrollspak (334-ZB1) brukes til å erstatte de defekte eller utslitte delene av Destaco 334-M-25 klemmen.
- Raptor Supplies leverer Destaco låseplate (334101) for sikker feste av klemmen til et arbeidsstykke.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 334-M-25 klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 334-M-25 klemmebase og låseplate har gjengede monteringshull for rask installasjon på et vertikalt arbeidsstykke/overflate.
- Denne klemmen kan enkelt fjernes fra den monterte overflaten ved å skru av klemmen med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 334-M-25 klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies leverer lignende klemmevarianter, som Destaco 334-RM-25 låseklemme har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning. Vi tilbyr også Destaco 334-SS-M-25 låseklemme med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
Sp. Er Destaco 334-M-25 låseklemme tilgjengelig i forskjellige kroklengder?
A. Destaco leverer lignende låseklemmevarianter med forskjellige kroklengder, for eksempel standardlengde (334), 50 mm lengre enn standard lengde (334-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (334-M-100).
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse trekklåsklemmene har et håndtak for å betjene verktøyet, en klemarm som fungerer som et kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, flyttes håndtaket for å skape en kraft parallelt med basen for å holde arbeidselementene.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange av Destacos manuelle klemmer kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og sikre at klemmene er over-sentert. Denne mekanismen er essensiell når festene til klemmen er i bevegelse, i et vibrerende miljø eller er omvendt. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Hvilket fett anbefales å bruke med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.