Destaco 5110-R vertikal hold-down klemme påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Den har en fast design for å sikre og løsne arbeidsstykker uten å flytte selve klemmen. Denne klemmen tilbyr et stasjonært alternativ til avtagbare C-klemmer eller fjærklemmer når materialet festes til en arbeidsflate. Den holder arbeidsstykkene på plass ved hjelp av et spakhåndtak som skyves til oppreist stilling når klemmen er koblet inn. Destaco 5110-R vertikal holdeklemme består av nøyaktig maskinerte komponenter som har herdede og slipte dreietapper og -bøssinger. Den har et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du jobber. Spakhåndtaket kobler inn og frigjør klemhodet, som holder et arbeidsstykke på et arbeidsbord. Destaco 5110-R vertikal hold-down vippeklemme tilbyr klemmulighet for å redusere nødvendige fester for en bestemt applikasjon. Den kan enkelt tilpasses til arbeidsstykker i forskjellige høyder. Denne vertikale holde-ned-vippeklemmen er praktisk talt vedlikeholdsfri og krever bare noen få dråper smøreolje for å holde enheten i utmerket stand. I mellomtiden gjør det brukeren i stand til å foreta en handling uten å være bekymret for den hyppige bevegelsen av et arbeidsstykke. Det unike dreie- og spaksystemet sikrer maksimal funksjon og utmerket ytelse. Destaco 5110-R vertikal holdeklemme gir høy kraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse. Den har en kropp i smidd legert stål med en lang base og en låsefjærklemme, som sikrer håndtaket i åpen posisjon.
Bruksområder:
Destaco 5110-R vertikal holdeklemme består av en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og tung produksjon, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5110-R vertikal holdeklemme har smidd legert stålkonstruksjon for å tilby eksepsjonell styrke og strukturell stivhet og kan håndtere belastninger på opptil 1150 lb.
- Denne klemmen kommer med herdede dreiestifter og bøssing for å sikre lang levetid.
- Den kombinerer modulær konstruksjon med en fast design for å tilby muligheten til å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Den er utstyrt med den patenterte Toggle Lock Plus-mekanismen for å opprettholde over senterlåsing og forhindre utilsiktet åpning.
- Den består av et unikt dreie- og spaksystem for å sikre maksimal funksjon og utmerket ytelse.
- Destaco 5110-R vertikal hold-down vippeklemme har et ergonomisk utformet håndtak for å minimere belastning og smerte mens du arbeider.
- Det muliggjør høy innsatskraft og fleksibel justerbarhet som er nyttig når du arbeider med materialer av varierende tykkelse.
- Denne klemmen gir stor klaring under klemstangen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5110-R vertikal hold-down vippeklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 5110-R vertikal hold-ned vippeklemme har en flensbase med monteringshull for å installere enheten på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er pneumatiske vippeklemmer?
A. Pneumatiske vippeklemmer har samme grunnleggende design og betjening som manuelle nedholdbare eller rettlinjede vippeklemmer, men betjenes pneumatisk. De er fullstendig selvforsynte og krever bare en trykkkildetilkobling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Q. Hvordan fungerer en hold-down vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, Destaco 5110-R vertikal håndtak-vippeklemme har et karbonstålhus med sinkbelegg. Destaco tilbyr også en komplett serie med rustfrie stålklemmer for større korrosjonsbestandighet.
Spørsmål. Hvordan bruker jeg en vippeklemme?
A. For at brukere skal koble klemplaten med arbeidsstykket, må de kanskje skyve spaken nedover. Etter det låses klemmen automatisk. Dette betyr at arbeidsstykket ikke frigjøres før du trekker spaken opp.
Q. Hva er en klemplate?
A. Destaco vippeklemmer er utstyrt med en klemplate som fungerer sammen med en arbeidsflate for å holde arbeidsstykket på plass. Den skyver mot arbeidsstykket for å holde det stille under fastspenning. Klemplaten kan både dreies og vippes, noe som gjør den ideell for å klemme en avsmalnende gjenstand.