DESTACO 202-serien vertikale holdeklemmer, rustfritt stål


filtre
Base lengde: 1" , Base Bredde: 1.56 " , Klemmestangåpning: 105 grader , Diameter: 0.220 " , Håndtak: Vertikal , Håndtaksåpning: 65 grader , Holdekapasitet: 250 kg , Materiale: Rustfritt stål , Monteringsbase: Flens , Spindel: Flat pute neopren , Trådstørrelse: 1 / 4-20 , Toggle Lock Plus: Nei , Type: Loddrett håndtak, rustfritt stål
StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHøyde under klemmearmenTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
202-SS
1.31 "Solid bar0.93 "4.33 "2.31 "930NOK
B
202-USS
1.73 "U-bar0.92 "4.310 "2.730 "546NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?