Destaco 334-M-100 trekklåsklemme er egnet for hurtigklemming av dører, lokk eller tilgangsdeksler på fat/beholdere/kar. Den er i stand til å holde laster opp til 1000 lb og har en flensbase med gjengede hull for sikker og enkel installasjon. Denne trekkklemmen leveres også med en låseplate og en tommelkontrollspak for fleksibel enhåndsbetjening. Trekk-låseklemmen fungerer på samme måte som låsen på fiskeredskapsbokser. Den er utstyrt med et håndtak som er riktig på linje med den motsatte låsen, og derfor kan håndtaket trekkes tilbake ned til låseposisjonen, noe som gjør det ideelt for å lukke gjenstander som formlukking og låsing av dører. Destaco 334-M-100 trekklåsklemme påfører kraft i en direkte, rettlinjet retning som lar enheten veksle i fremre og bakre posisjon. Klemmen er også montert vertikalt, med håndtaket i rygg og låst posisjon, for å forhindre at komponenter faller forover. Denne Destaco-klemmen har en 100 mm lengre krok enn standardlengden.
Bruksområder:
Denne Destaco 334-M-100 trekklåsklemmen brukes til vanlige bruksområder som støping, montering og lukking av dører, lokk eller deksler i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 334-M-100 trekklåseklemme har en over-senter vippehandling for tett hold mot store krefter.
- Den leveres med en gjenget U-krok som tillater problemfrie justeringer.
- Denne klemmen har et ergonomisk, vinylbelagt håndtak med et mindre tretthetsgrep.
- Destaco 334-M-100 trekklåsklemme er utstyrt med et fast stopp som automatisk begrenser håndtakets bevegelse ved forskjellige klemposisjoner.
- Denne klemmen har et utstyrt låsehull for stift eller lås.
- Den patenterte tommelkontrollspaken gir enhåndsbetjening.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 334101: Disse erstatningslåseplatene brukes med merkets 334-M-100 trekklåsklemme for å gi tett lukking når du trykker på håndtaket.
Standarder og godkjenninger:
Destaco 334-M-100 trekklåsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 334-M-100 trekklåsklemme har en flensbase som leveres med gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Klemmen kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer Destaco 334-seriens trekklåsklemmer?
A. Disse låseklemmene avhenger av 3 hovedkomponenter - et håndtak for betjening av verktøyet, en klemarm for kontaktpunkt mellom arbeidselementet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når det enkle koblingssystemet til klemmen er satt i oversenterposisjon, trekkes håndtaket horisontalt for å skape kraft parallelt med basen og klemme fast arbeidselementene.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.