DESTACO Straight Line Action Clamps

Destacos rettlinjeklemmer med et skyve-/trekkhåndtak beveger stempelet inn og ut langs aksen. De kan låses i to posisjoner for rask fastspenning og avspenning av arbeidsstykker.

filtre

Destacos rettlinjede klemmer bruker klemkraft fra siden eller toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. De kommer med et spakhåndtak som kobler stemplet til...Les mer
DESTACO -

95030, 95040, 95050, 95060 -serien Straight Line Action Clamp

StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelets trådstørrelseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A95030550 kgNeiStålFlensM60.3 "Rund1 045NOK
B950401100 kgNeiStålFlensM80.39 "Rund1 693NOK
B950501650 kgNeiStålFlensM12X0.55 "Rund1 942NOK
B950603965 kgNeiStålFlensM12X0.63 "Rund1 949NOK
DESTACO -

620-serie rettlinjeklemmer

Destaco 620-serie rettlinjeklemmer har en reverseringsmekanisme og låses i utvidet posisjon. Disse klemmene har et karbonstålhus med en flenset bunn og har en total lengde på 11.63 tommer (29.5 cm). Disse Destaco rettlinjeklemmene har en holdekapasitet på 600 kg, med en total høyde på 272.2 cm.

StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6203 / 8-16600 kgNeiStålFlens1.7 "Rund1 218NOK
B620-MM10600 kgNeiStålFlens1.7 "Rund1 067NOK
DESTACO -

624-serie rettlinjeklemmer

StilModellMaterialeTotal høydeStempelhøydeStempelets trådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A624-SSRustfritt stål5.600 "2.63 "3 / 8-16Straight Line Action, Through Hole, SS2 589NOK
B624-MMStål5.6 "0.81 "M10-818NOK
C624Stål5.600 "0.79 "3 / 8-16Straight Line Action, gjennom hull818NOK
DESTACO -

G-serien Straight Line Action Clamps

StilModellHoldekapasitetMaks. KlemmeslagStempelets trådstørrelseRask slagPris (eks. mva)
AG-082/40335 kg2.5mmM540mm3 869NOK
AG-121-45675 kg3mmM645mm4 554NOK
BG-120675 kg3mmM6100, 200, 300 mm4 615NOK
RFQ
CG-122-45675 kg3mmM640mm4 758NOK
DESTACO -

604-serie rettlinjeklemmer

StilModellHoldekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeStempelhøydeStempelets trådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A604-MM300 kgStål-4-61 / 64 "0.59 "M8Gjennom hullmontert462NOK
B604300 kgStål4.160 "4.950 "0.44 "5 / 16-18Straight Line Action, gjennom hull462NOK
A604-MMS400 kgRustfritt stål4.16 "4.950 "1.5 "M8-988NOK
C604-SS400 kgRustfritt stål4.160 "4.950 "1.5 "5 / 16-18Straight Line Action, Through Hole, SS950NOK
DESTACO -

670, 675, 690, 695 Series Straight Line Action Clamps

StilModellBase lengdeBase breddeHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdeStempelhøydeStempelets trådstørrelsePris (eks. mva)
A675-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 kg8.11 "7.68 "1.37 "M127 177NOK
A670-1MBPLS2.24 "3.5 "2400 kg8.11 "10.55 "1.37 "M127 038NOK
B695-1MBPLS3"4.02 "5000 kg6.37 "9.45 "1.63 "M1611 440NOK
B690-1MBPLS3"4.02 "5000 kg6.37 "13.31 "1.63 "M1611 440NOK
DESTACO -

602-serie rettlinjeklemmer

StilModellHandleMaterialeTotal høydeStempelhøydeStempelets trådstørrelsetypenPris (eks. mva)
A602-MMS-Rustfritt stål3.13 "0.47 "M6-835NOK
B602-MMRuterbarStål3.130 "0.47 "M6Rettlinjehandling385NOK
C602RettStål3.130 "0.41 "1 / 4-20Straight Line Action, gjennom hull385NOK
D602-SSRettRustfritt stål3.130 "0.75 "1 / 4-20Straight Line Action, Through Hole, SS819NOK
DESTACO -

5150 Series Heavy Duty Straight Line Action Clamps

StilModellMonteringsbaseTotal høydeStempelhøydeStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A5150-RFlens3.42 "1.38 "1 / 2-13Ja1 886NOK
B5150Flens3.63 "1.38 "1 / 2-13Nei1 289NOK
A5150-MRFlens3.42 "1.38 "M12Ja3 219NOK
C5150-MFlens3.63 "1.38 "M12Nei1 951NOK
D5150-MBRsolid3.19 "1.14 "M12Ja2 775NOK
E5150 MBsolid3.4 "1.14 "M12Nei2 160NOK
E5150-Bsolid3.4 "1.14 "1 / 2-13Nei1 311NOK
F5150-BRsolid3.19 "1.14 "1 / 2-13Ja2 170NOK
DESTACO -

608-serie rettlinjeklemmer

StilModellTotal høydeTotal lengdeStempelets trådstørrelsePris (eks. mva)
A608-M4.12 "1.52 "M101 286NOK
B6084.120 "6.000 "3 / 8-161 369NOK
DESTACO -

601-serie rettlinjeklemmer

Destaco 601-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for lette maskineringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen, og sikrer arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. De er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass under fiksering, sveising, testing, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressbearbeiding av industriutstyret. I tillegg til å låse i uttrukket posisjon, lar disse rettlinjede klemmene også rotasjon av håndtaket og fall under monteringsplanet låses i tilbaketrukket posisjon. Disse rettlinjede klemmene kommer med en flensbase med gjengede hull som hjelper til med rask og sikker montering av klemmene til et arbeidsbord / flat overflate og kommer integrert med et spakhåndtak som kobler stempelet til å presse mot et arbeidsstykke og holde det på plass . Disse Destaco-klemmene er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater og er utstyrt med vedlagte runde stempler for rask og sikker festing. Disse rette klemmene har en kompakt design for både enkeltdels- og masseproduksjon, og er i stand til å tåle belastninger på opptil 100 lb. Destaco-klemmene er kompatible med Destaco 105203, 205208-M og 205943 spindler for å gi høyytelses automasjon, arbeidsholding og inneslutning løsninger samt optimal klemkraft. Disse klemmene er tilgjengelige i imperiale og metriske målvarianter på Raptor Supplies.
Vi leverer også 602-serien rette klemmer tilbyr bæreevne på opptil 200 lb.

StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A601# 8-32100 kgNeiStålFlens0.5 "Rund210NOK
B601-SS# 8-32100 kgNeiRustfritt stålFlens0.5 "Rund650NOK
C601-O1 / 4-20100 kgNeiStålFlens0.5 "Ekstern tråd417NOK
D601-OSS1 / 4-20100 kgNeiRustfritt stålFlens0.5 "Ekstern tråd765NOK
A601-MM4100 kgNeiStålFlens0.5 "Rund337NOK
DESTACO -

6004-serie rettlinjeklemmer

Destaco 6004 Series klemmer ligner 604 Series klemmer når det gjelder størrelse. De har karbonstålhus med rett og ergonomisk håndtak. Disse Destaco rettlinjeklemmer er montert gjennom et hull eller i et tappet hull og har en total høyde og lengde på henholdsvis 4.21 tommer (10.693 cm) og 5.52 tommer (14.021 cm). Disse rettlinjede handlingsklemmerne leveres med montert tilbehør.

StilModellStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A60045 / 16-18Nei450 kgStålFlens0.44 "Rund976NOK
B6004-MMM8Nei450 kgStålFlens0.44 "Rund676NOK
DESTACO -

6015-serie rettlinjeklemmer

Destaco 6015-seriens rettlinjeklemmer er designet for applikasjoner som krever gjentatte bevegelser og klemmeåpning/lukking. De er ideelle for metallbearbeiding og trebearbeiding. Disse klemmene har et karbonstålhus med svart oksidfinish og herdede stempler for holdbarhet. Disse klemmene har en lav profil og kompakt design og bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. De har et spakhåndtak som kobler inn stempelet, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Det ergonomiske håndtaket er skrått forover for å gi tilstrekkelig grep. De kommer med et håndtak som gir en åpningsvinkel på 139 grader. Destaco 6015-seriens rettlinjede actionklemmer har gjennomgående hull på flensbasen som gjør at enheten kan monteres på et arbeidsbord eller en flat overflate. De kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten push- eller pull-klemmer. Utvalgte enheter er utstyrt med Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmene er beskyttet mot utilsiktet åpning. Disse vippeklemmene har pivotpinner og -foringer i herdet stål, samt robust konstruksjon for holdbarhet. Destaco 6015-seriens rettlinjeklemmer låses over midten i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon, mens låsespaken bare fester klemmen i uttrukket posisjon.

StilModellStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6015-SS1 / 4-20Nei560 kgRustfritt stålFlens0.5 "Rund1 472NOK
B6015-R1 / 4-20Ja560 kgStålFlens0.5 "Rund885NOK
C60151 / 4-20Nei560 kgStålFlens0.5 "Rund562NOK
D6015-MM6Nei560 kgStålFlens0.5 "Rund572NOK
E6015-MSSM6Nei560 kgRustfritt stålFlens0.5 "Rund1 057NOK
F6015-MRM6Ja560 kgStålFlens0.5 "Rund985NOK
DESTACO -

6001-serie rettlinjeklemmer

Disse Destaco 6001-seriens rettlinjede actionklemmer er ideelle for tunge bruksområder i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De brukes for å påføre klemkraft for å sikre arbeidsstykker på begrenset plass og er designet for bruksområder som krever gjentatte bevegelser og klemmeåpning/-lukking, for eksempel festing og testing, montering, liming, lodding, CNC-maskinering og plastsprøytestøping. Disse klemmene er laget av stål / rustfritt stål for å motstå korrosjon og har robust konstruksjon for holdbarhet. Destaco 6001-serien bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass, og monteringsmønstertilbehøret deres kan snus med merkets 601-serie. De har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon og kommer integrert med et spakhåndtak som kobler inn det runde stempelet for å presse mot et arbeidsstykke og holde det på plass. Det ergonomiske håndtaket er skråstilt forover for å gi tilstrekkelig grep samt sikre over senterlåsing i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon. Disse Destaco 6001-seriens rettlinjede actionklemmer er i stand til å holde 50 % flere belastninger enn merkets 601-serie på opptil 150 lb og kommer konfigurert med en flensbase med gjengede hull for å muliggjøre enkel og sikker montering av enhetene til et arbeidsbord eller flatt. flate. De har Destaco sekskantede rustfrie stålspindler for maksimal holdekraft og for å levere høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning.

StilModellStempelets trådstørrelseMaterialeHoldekapasitetSlå på Lock PlusMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6001# 8-32Stål150 kgNeiFlens0.5 "Rund370NOK
B6001-SS# 8-32Rustfritt stål150 kgNeiFlens0.5 "Rund1 018NOK
C6001-MM4Stål150 kgNeiFlens0.5 "Rund245NOK
D6001-MSSM4Rustfritt stål150 kgNeiFlens0.5 "Rund506NOK
DESTACO -

FO, FL, G-serien Straight Line Action Clamps

Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for bruksområder der arbeidsstykkets tykkelse og toleranser varierer. Disse rettlinjede klemmene anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Disse FO, FL, G rettlinjeklemmene har en kompakt design som tillater både enkeltdel og masseproduksjon. Disse Destaco-klemmene med rett linje er utstyrt med et stempel og et håndhjul / håndspak som kan betjenes enten med én hånd eller begge hender, separat eller samtidig. De har en fotmontert, flensbase for enkel installasjon og er i stand til å tåle belastninger på opptil 4000 lb. Disse Destaco FO, FL, G-seriens rettlinjede klemmer er kun utformet for aksiale belastninger, og en ekstra radiell støtte for stempelet anbefales for bruk med sidelast.

StilModellRask slagMonteringsbaseHoldekapasitetMaks. KlemmeslagSpennkraftPris (eks. mva)
AFL-122-4540mmFlens675 kg3mm100N4 651NOK
RFQ
BFO-082-4040mmFot335 kg2mm100N3 861NOK
CFO-122-4540mmFot675 kg3mm100N4 652NOK
DFL-121-4545mmFlens675 kg3mm100N4 468NOK
EFO-121-4545mmFot675 kg3mm100N4 456NOK
AFO-162-6060mmFot2020 kg4mm100N5 565NOK
AFL-162-6060mmFlens2020 kg4mm100N6 131NOK
RFQ
FFL-161-6060mmFlens2020 kg4mm100N5 950NOK
GFO-161-6060mmFot2020 kg4mm100N5 950NOK
HFO-221-8080mmFot4045 kg4mm100N9 437NOK
RFQ
AFO-220100, 200, 300 mmFot4045 kg4mm100N8 821NOK
IFL-120100, 200, 300 mmFlens675 kg3mm100N4 525NOK
JFL-160100, 200, 300 mmFlens2020 kg4mm100N5 736NOK
AFO-120100, 200, 300 mmFot675 kg5mm100N4 554NOK
AFO-160100, 200, 300 mmFot2020 kg4mm100N5 736NOK
DESTACO -

603, 608 Series Straight Line Action Clamps

Destaco 603- og 608-seriens rettlinjede klemmer brukes til presis fastspenning i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. De påfører klemkraft sideveis i stedet for fra toppen for å feste arbeidsstykker på begrenset plass, og er ypperlige for bruksområder som metallbearbeiding, trebearbeiding, fiksering, plastsprøytestøping, sveising, testing, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industri utstyr. Disse rette klemmene har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Destaco 603-, 608-seriens rettlinjede klemmer kan låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon og har flensbaser med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Disse klemmene med rett linje kommer med et gjenget stempel som har plass til en sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 603-, 608-seriens rettlinjede klemmer er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater, og er utstyrt med vedlagte runde stempler med en gjenget kropp for rask og sikker festing. Disse enhetene er integrert med et skyve-/trekkhåndtak for å bevege stempelet jevnt inn og ut langs aksen, og er i stand til å holde belastninger fra 600 til 850 lb. Utvalgte modeller kommer med Toggle Lock Plus-funksjonen for å gi over senterlåsing og forebygging mot utilsiktet åpning av klemmen.

StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelets trådstørrelseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A603-MR600 kgJaStålFlensM80.96 "Rund995NOK
B603600 kgNeiStålFlens5 / 16-180.97 "Rund555NOK
A603-R600 kgJaStålFlens5 / 16-180.97 "Rund916NOK
C603-M600 kgNeiStålFlensM80.96 "Rund554NOK
D603-SS840 kgNeiRustfritt stålFlens5 / 16-181.25 "Rund1 243NOK
E603-MSS840 kgNeiRustfritt stålFlensM81.25 "Rund1 165NOK
DESTACO -

5130, 5131, 5133 Series Straight Line Action Clamps

Destaco 5130, 5131, 5133 klemmer med rett linje benytter trykk-/trekk-vippeklemme. Disse rette klemmene har en kompakt design for enkeltdeler og masseproduksjon av armaturer. De har et karbonstålhus med svart oksidfinish og herdede stempler for styrke og holdbarhet, samt for å forhindre slitasje forårsaket av slitende miljøer. Disse klemmene bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. De kommer med et spakhåndtak som kobler stempelet, som presser mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Dette brukervennlige skyve-/trekkhåndtaket beveger enkelt stempelet på klemmen inn og ut langs aksen. Det ergonomiske håndtaket er skråstilt bakover for å gi et tilstrekkelig grep. Destaco 5130, 5131, 5133 rettlinjede klemmer har balansert konstruksjon for stiv holding og lang levetid. De kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten push- eller pull-klemmer. Disse klemmene har en total lengde på 12.89 tommer, en maksimal holdekapasitet på 5800 lb og håndterer åpningsvinkler fra 113 til 139 grader. Alle modeller har gjennomgående hull på en flenset / solid base som kan monteres på et arbeidsbord eller flat overflate. Utvalgte modeller leveres med Toggle Lock Plus-mekanismen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning. Disse rette klemmene har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -betjening, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon.

StilModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHåndtak ÅpningStempelets trådstørrelseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A5131-BR2500 kgJaStålsolid113 °5 / 16-180.87 "Rund1 342NOK
B5131 MB2500 kgNeiStålsolid113 °M80.87 "Rund1 215NOK
C5131-MR2500 kgJaStålFlens113 °M81.1 "Rund2 121NOK
D5131-MBR2500 kgJaStålsolid113 °M80.87 "Rund1 734NOK
B5131-B2500 kgNeiStålsolid113 °5 / 16-180.87 "Rund747NOK
E51312500 kgNeiStålFlens113 °5 / 16-181.1 "Rund808NOK
F5131-M2500 kgNeiStålFlens113 °M81.1 "Rund1 298NOK
C5131-R2500 kgJaStålFlens113 °5 / 16-181.1 "Rund1 305NOK
G5133-B4600 kgNeiStålsolid139 °1 / 2-131.14 "Rund1 102NOK
H51334600 kgNeiStålFlens139 °1 / 2-131.38 "Rund1 169NOK
I5133-BR4600 kgJaStålsolid139 °1 / 2-131.14 "Rund1 643NOK
H5133-M4600 kgNeiStålFlens139 °M121.38 "Rund2 038NOK
I5133-R4600 kgJaStålFlens139 °1 / 2-131.38 "Rund1 866NOK
G5133 MB4600 kgNeiStålsolid139 °M121.14 "Rund1 969NOK
I5133-MBR4600 kgJaStålsolid139 °M121.14 "Rund2 762NOK
I5133-MR4600 kgJaStålFlens139 °M121.38 "Rund3 204NOK
J5130-BR5800 kgJaStålsolid125 °1 / 2-131.14 "Rund1 514NOK
K5130-R5800 kgJaStålFlens125 °1 / 2-131.38 "Rund1 633NOK
K5130-MR5800 kgJaStålFlens125 °M121.38 "Rund2 785NOK
L5130-B5800 kgNeiStålsolid125 °1 / 2-131.14 "Rund988NOK
L5130 MB5800 kgNeiStålsolid125 °M121.14 "Rund1 755NOK
M5130-M5800 kgNeiStålFlens125 °M121.38 "Rund1 772NOK
M51305800 kgNeiStålFlens125 °1 / 2-131.38 "Rund1 039NOK
J5130-MBR5800 kgJaStålsolid125 °M121.14 "Rund2 735NOK
DESTACO -

607-serie rettlinjeklemmer

Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for lette maskineringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. Disse enhetene er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass mens du spenner enheter, fester, sveiser, tester, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressbearbeiding av industriutstyr. Destaco 607-seriens rettlinjede klemmer har en kompakt design for både enkeltdel og masseproduksjon, og er i stand til å tåle belastninger på opptil 800 lb. Disse 607-seriens rettlinjede actionklemmer har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon og er tilgjengelig med runde/firkantede stempel for å motstå vridningsbelastninger. Vi tilbyr også 630-serien rettlinjeklemmer tilbyr lastekapasiteter på opptil 2500 lb.

StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6075 / 16-18800 kgNeiStålFlens0.69 "Rund628NOK
B607-SQ5 / 16-18800 kgNeiStålFlens0.69 "Square1 393NOK
C607 kvmM8800 kgNeiStålFlens0.69 "Square1 130NOK
D607-MM8800 kgNeiStålFlens0.69 "Rund745NOK
DESTACO -

605-serie rettlinjeklemmer

Destaco 605-serie rettlinjede klemmer brukes til trykk / trekk-klemmeapplikasjoner ved montering, testing, trebearbeiding og stramming av forskjellige industrielle verktøy og utstyr. Deres ergonomiske design gjør at håndtaket kan rotere og falle under for å låse seg i en tilbaketrukket posisjon. De kan takle belastninger på opptil 300 kg.

StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6055 / 16-18300 kgNeiStålFlens0.97 "Rund322NOK
B605-MM8300 kgNeiStålFlens0.97 "Rund478NOK
DESTACO -

630-serie rettlinjeklemmer

Destaco 630-serie rettlinjeklemme brukes i forskjellige skyve- / trekkfesteoperasjoner. Den ergonomiske utformingen gjør at håndtaket kan rotere og falle under monteringsflaten for å låse seg i tilbaketrukket posisjon. Den er tilgjengelig i forskjellige lengder og høyder.

StilModellStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6303 / 8-16Nei2500 kgStålFlens0.81 "Rund764NOK
B630-R3 / 8-16Ja2500 kgStålFlens0.81 "Rund1 850NOK
C630-MRM10Ja2500 kgStålFlens0.81 "Rund1 857NOK
D630-MM10Nei2500 kgStålFlens0.81 "Rund1 079NOK
DESTACO -

609-serie rettlinjeklemmer

Destaco rettlinjeklemme har en lavprofildesign med en høy holdekapasitet på 300 lb. Denne 609-serie rettlinjeklemme er tilgjengelig i rette og flensede basevarianter og brukes i sveise-, strammeinnretninger, montering og testing av industrielt utstyr . Den er tilgjengelig i forskjellige høyder og lengder.

StilModellStempelhøydeHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelets trådstørrelseplungerPris (eks. mva)
A6090.97 "300 kgNeiStålFlens5 / 16-18Rund707NOK
B609-B1.82 "300 kgNeiStålRett5 / 16-18Rund670NOK
DESTACO -

650-serie rettlinjeklemmer

Destaco 650-seriens rettlinjede klemmer er utformet for kraftig push / pull-klemming og bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass. De kommer med et spakhåndtak som kobler stempelet til å presse mot et arbeidsstykke og holde det på plass, under operasjoner som sveising, spennutstyr, feste, testing, CNC-maskinering, plastsprøytestøping, montering, staking og lett pressbearbeiding av industriutstyr . I tillegg til å låse i uttrukket posisjon, lar disse klemmene også håndtaket rotere og falle under monteringsplanet for å låse i tilbaketrukket posisjon. Disse enhetene tilbyr høy lastekapasitet og slaglengder sammenlignet med andre Destaco-klemmer med rett linje (en maksimal holdekapasitet på 16000 lb og lang slaglengde med 3 tommers stempelvandring). De har smidde stålbase og håndtak for å sikre høy slagstyrke, ideelle for tunge bruksområder i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Alle modellene har en flensbase med gjengede hull som hjelper til med å montere klemmene til et arbeidsbord eller flat overflate. Disse Destaco-klemmene har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon på de ytre overflatene og vedlagte runde stempler (med 5/8-11 størrelse gjenger) for rask og sikker festing. 650-serien Destaco-klemmer er kompatible med sekskantede spindler (250203 eller 250203-M) for å gi høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning, samt maksimal klemkraft. Disse klemmene er tilgjengelige i imperiale og metriske varianter på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også Destaco 610-serien med rettlinjede klemmer har en flenset eller rett monteringsbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.

StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6505 / 8-1116000 kgNeiStålFlens2.25 "Rund2 667NOK
B650-MM1616000 kgNeiStålFlens2.25 "Rund2 528NOK
DESTACO -

640-serie rettlinjeklemmer

Destaco 640-serie vippeklemmer med rett linje har karbonstålhus og er ideelle for kraftige skyve- / trekkfastspenninger. Disse Destaco rettlinjeklemmene har det lengste slaget av alle rettlinjeklemmer og kommer med en flenset bunn og et rett håndtak.

StilModellStempelets trådstørrelseSlå på Lock PlusHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A640-R1 / 2-13Ja7500 kgStålFlens1.25 "Rund4 003NOK
B6401 / 2-13Nei7500 kgStålFlens1.25 "Rund2 177NOK
C640-MM12Nei7500 kgStålFlens1.25 "Rund2 216NOK
D640-MRM12Ja7500 kgStålFlens1.25 "Rund3 828NOK
DESTACO -

610-serie rettlinjeklemmer

Destaco 610-serie vippeklemmer med rett linje har en stålkropp med en flenset bunn og et skyve / trekkehåndtak for stempelets inn- og utbevegelser. Disse Destaco rettlinjeklemmene har en holdekapasitet på 800 kg og kan låses i både tilbaketrukket og utvidet posisjon.

StilModellStempelets trådstørrelseHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseStempelhøydeplungerPris (eks. mva)
A6103 / 8-16800 kgNeiStålFlens1.7 "Rund608NOK
B610-MM10800 kgNeiStålFlens1.7 "Rund710NOK
DESTACO -

Variabelt slagklemme, frontflensmontert kropp, 4040 lb

ModellSakPris (eks. mva)
F-160AJ8BAY7 790 NOK
DESTACO -

Straight Line Action Clamp, flensbase, rund stempel

ModellSakPris (eks. mva)
615AJ8BAW901NOK
DESTACO -

Handlingsklemme for rett linje, stempelhøyde 0.69 tommer, holdekapasitet 1200 lbs.

ModellSakPris (eks. mva)
614-MAJ8AYY4 330 NOK
DESTACO -

Straight Line Action Clamp, Imperial, smal base, 450 lb

ModellSakPris (eks. mva)
606AJ8BEF642NOK

Standarder og godkjenninger

  • ISO 14001: 2015
  • ISO 9001: 2015

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fungerer en hold-down vippeklemme?

Vippeklemmen aktiveres mot arbeidsstykket og komprimerer eller strekker de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.

Hvordan velge riktig line action klemme?

Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid bunnmonteringsmåte for enkel installasjon. Disse klemmene er tilgjengelige i forskjellige holdekapasiteter for å angi den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli permanent deformert. Disse klemmene har også imperiale eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av avstanden tilbakelagt av stempler i utstrakt posisjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?