Destaco 5131-B rettlinjet klemme er ideell for å holde arbeidsstykker på plass ved å bruke kraft fra siden. Håndtaket har omvendt mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen. Denne klemmen er egnet for ulike lette klemmeoppgaver, inkludert montering og sveisearmaturer. Det runde stempelet til Destaco straight line actionklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Destaco line action klemme har herdede stålbøssinger, stempel og dreiestifter for holdbarhet. Den har karbonstålkonstruksjon med svart oksidfinish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Destaco straight line klemme kommer med en solid stilbase. Denne basen kan sveises permanent på flate metalliske overflater og arbeidsbenker, og forhindrer dermed muligheten for at klemmen løsner. Destaco 5131-serien klemmer er også tilgjengelig med flensbase og Toggle Lock Plus-aktiverte alternativer på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5131-B rettlinjet bevegelsesklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som montering og sveisearmaturer og andre lette maskineringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 5131-B rettlinjet klemme har omvendt mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
- Den har foringer av herdet stål, stempler og dreiestifter for holdbarhet.
- Destaco line action klemme har karbonstålkonstruksjon med svart oksid finish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk.
- Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk.
- Destaco straight line klemme kommer med en solid stilbase for å sikre enkel installasjon på flate metalliske overflater / arbeidsbenker. Denne basen kan sveises permanent på flate metalliske overflater og arbeidsbenker, og forhindrer dermed muligheten for at klemmen løsner midt i drift.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 461203: Disse sekskantede spindlene er installert i klemmens stempel for å holde arbeidsstykket på plass og brukes med Destaco 5131-B rettlinjet klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5131-B straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 5131-B straight line action klemme har solid bunnmonteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon (permanent sveising) på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for monterings- og testoperasjoner.
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 5131-B solid basevariant, modeller med flensbase (Destaco 5131 & Destaco 5131-R) er også tilgjengelig.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 5131-B klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak av plast.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje i en rekke konfigurasjoner og stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.