Straight line action klemmer er ideelle for å flytte stempelet langs klemmens akse ved hjelp av trykk-/trekk- eller rettlinjet veksleklemme. Disse klemmene kan låses i to posisjoner (forlenget og tilbaketrukket), slik at de kan fungere som både trekk- eller skyvklemmer. De brukes under montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 604-MM manuell klemme er integrert med et spakhåndtak som beveger det runde stempelet for å presse mot et arbeidsstykke for å holde det på plass. Denne klemmen har en gjenget kropp for gjennomhullsmontering og metriske innvendige gjenger for rask feste av stempelet. Den har en kompakt design for å minimere plassbehovet for montering og bruk av klemmer, og dermed øke brukervennligheten i trange rom. Denne manuelle vippeklemmen har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet, og forhindrer bøyning / brudd under tung belastning.
Vi tilbyr også manuelle klemmer i varianter med rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen og fungerer som en sekundær lås for å sikre vedlikehold av over-senter låsetilstand.
Bruksområder:
- Denne Destaco 604-MM rettlinjeklemmen brukes til kontroll og sveising av armaturer, montering og spenning i luftfart, transport, bilindustrien og matvareindustrien og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 604-MM rettlinjet aksjonsklemme har monteringsstil med flensbunn for en maksimal holdekapasitet på 300 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke, holdbarhet og minimering av brudd / skade / slitasje på grunn av slitende forhold.
- Denne klemmen har et rundt stempel med M8 (metrisk) gjenger og 1.5 tommers vandringsgrense.
- Den har et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Denne klemmen kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon for enkelhets skyld.
- Klemmehåndtaket roterer oppover eller nedover for å føre eller trekke stempelet tilbake og holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Den har en stempelhøyde på 0.59 tommer og et forhold mellom kraft (skyving) og påført kraft (trekke) på 45:1 / 26:1.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr 207943 sekskantet rustfritt stålspindel for å feste arbeidsstykker sikkert til Destaco 604-MM klemme.
- Raptor Supplies kan også levere 606104-M monteringsmutter for rask installasjon på flate overflater.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 604-MM line action klemme er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse, sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 604-MM rettlinjet klemme er gjennomhullsmontert ved hjelp av den gjengede kroppen for sikker installasjon.
- Ved behov kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 604-MM manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i en variant med rustfri stålkonstruksjon (604-MMS). Vi leverer også lignende klemmer med 5/16-18 imperial stempelgjenge (Destaco 604) for sikker installasjon. For flere varianter relatert til Destaco 604-MM klemme, besøk Destaco 604-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak / spak for å skyve stempelet mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt i operasjonen, og dermed sikre sikker fastklemming.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco -klemmer har konstruksjon i stål eller rustfritt stål og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid base for enkel montering. Disse klemmene er tilgjengelige i varierende holdekapasiteter for å angi maksimal ytre kraft som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli deformert permanent. Handlingsklemmer med rett linje har også keiserlige eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av distansen reist av stempler i sin forlengede posisjon.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco integrerer Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i oversenter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 604-MMR rettlinjet actionklemme med Toggle Lock Plus-funksjon som har lignende spesifikasjoner som for Destaco 604-MM manuell klemme.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller "holdekraft" indikerer klemmens evne til å holde ned utstyr, arbeidsstykker eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.