Destaco G-121/45 variabel slaglengde, rettlinjet handlingsklemme er designet for bruksområder der arbeidsstykkets tykkelse og toleranser varierer. Denne rettlinjede klemmen anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Den har en kompakt design som tillater både enkeltdel og masseproduksjon. Destaco G-121/45 variabelt slag, rettlinjet handlingsklemme er utstyrt med et stempel og et håndhjul / håndspak som kan betjenes enten med én hånd eller begge hender, separat eller samtidig. Den har en fotmontert, flensbase for enkel installasjon og er i stand til å tåle belastninger på opptil 675 lb. Destaco G-121/45 rettlinjet klemme er kun utformet for aksiale belastninger, og en ekstra radiell støtte anbefales for bruk med sidelast.
Bruksområder:
Destaco G-121/45 straight line action klemme brukes til enkeltdel / masseproduksjon av armaturer.
Egenskaper:
- Destaco G-121/45 rettlinjet klemme er ideelt brukt til å klemme arbeidsstykker med varierende tykkelser og toleranser.
- Den har en fast stempelslag på 45 mm.
- Denne rettlinjede klemmen tilbyr klemmeslag på opptil 3 mm.
- Destaco G-121/45 rettlinjet aksjonsklemme bruker et stempel og en håndtaksspak/håndhjul (betjenes samtidig) for å tillate enhåndsbetjening.
- Denne rettlinjede actionklemmen har en fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.
- Den tåler belastninger på opptil 675 lb.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco G-121/45 line action klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å sikre miljøhelse og brukersikkerhet, og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco G-121/45 rettlinjet actionklemme har en fotmontert, flensbase for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco-klemmen med variabel slaglengde ideell for sidebelastninger?
A. Denne klemmen er kun utformet for aksiale belastninger. Ved sidebelastning vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.
Sp. Hvordan fungerer Destaco-klemmer med rett linje?
A. Destacos rettlinjeklemmer har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.