Destaco 630-MR rettlinjet klemme kan låses med stemplet i en helt uttrukket eller helt tilbaketrukket posisjon. Den er egnet for trekk / skyv klemmeapplikasjoner. Denne klemmen påfører klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, for å sikre arbeidsstykket i applikasjoner med plassbegrensninger. Den kan tåle belastninger på opptil 2500 lb. Den er utstyrt med et spakhåndtak som kobler inn stempelet for å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass mens du spenner enheter, fester, sveiser, tester, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressebearbeiding av industriutstyr. I tillegg til å låse i uttrukket posisjon, tillater enheten å rotere håndtaket og at håndtaket som faller under monteringsplaten kan låses i tilbaketrukket posisjon. Destaco 630-MR line action klemme kommer med en flensbase med gjengede hull som hjelper til med rask og sikker montering av klemmen til et arbeidsbord / flat overflate. Denne enheten er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater og er utstyrt med runde stempler med M10 gjengestørrelse for rask og sikker festing. Når den brukes med en spindel, gir Destaco 630-MR rettlinjet aksjonsklemme høyytelses automatisering, arbeidsholde- og inneslutningsløsninger samt optimal klemkraft.
Bruksområder:
Denne Destaco 630-MR-klemmen med rett linje er designet for bruksområder som montering av bildeler, inventarkontroll, sveiseinnretninger og strammeenheter i mat- og emballasje-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 630-MR rettlinjeklemme har omvendt håndtak for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Den er i stand til å låses i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon.
- Denne enheten har Toggle Lock Plus-utløserspak for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Den har stålkonstruksjon for å tilby strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
- Destaco 630-MR rettlinjeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon på arbeidsbord eller flate overflater.
- Denne rettlinjede klemmen er utstyrt med runde stempler med M10 størrelse gjenger for rask og sikker festing.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 210203-M: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som hjelper til med rask og enkel installasjon av Destaco 630-MR rettlinjet klemme på flate overflater/arbeidsbenker.
Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 630-MR rettlinjet aksjonsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmene.
Installasjon:
- Denne Destaco 630-MR-klemmen med rett linje har gjengede hull på flensbasen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Enheten kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco 630-MR rettlinjet klemme tilgjengelig i andre størrelser?
A. Ja, Destaco 630-R er en rettlinjet klemme med en størrelse på 3/8-16 tommer.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses enten i trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under en produksjonsprosess.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco har innlemmet Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i den over-senter vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for operatøren og arbeidsstykket.