Straight line action klemmer hold gjenstandene trygt ved å flytte klemmestemplene langs aksen ved hjelp av skyve- / trekk- / rettlinjevippeklemme. Disse klemmene kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for bruk som både trekk- og skyveklemmer eller i bare forlenget posisjon for bruk som skyveklemmer. De brukes til testing, sveising, fiksering, spenning, CNC -maskinering og plastformsprøytningsprogrammer innen luftfart, forbruksvarer, bil- og mat- og emballasjeindustri. Klemmene i Destaco 640 -serien har et håndtak for å flytte det runde glidestempelet som låses i enten trekk- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker. Disse klemmene har det lengste stempelslaget av Destacos rettlinjede klemmer og en flenset base for kraftig klemming av arbeidsstykker og enkel montering. Denne Destaco 640-M rettlinjeformede klemmen har metriske innvendige gjenger for rask feste av stempelet. Den er laget av stål for å gi styrke og holdbarhet og forhindre slitasje forårsaket av slitende miljøer.
Raptor Supplies tilbyr også lignende manuelle klemmer med keiserlige indre gjengede stempler for plassering av spindelsammenstillinger for å holde arbeidsstykker. Disse rettklemte klemmene har også Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning og fungere som en sekundær lås for å sikre vedlikehold av låseforhold i midten.
Bruksområder:
- Denne Destaco 640-M rettlinjeformede klemmen brukes til montering og testing, kontroll og sveising av armaturer og spenningsoperasjoner innen luftfart, bil, transport og mat og emballasje.
Egenskaper:
- Destaco 640-M straight line action clamp har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet, ideell for bruk i tunge operasjoner uten å bryte eller bøye seg.
- Den har en flenset monteringsstil som gir en maksimal kapasitet på 7500 lb.
- Denne klemmen er utstyrt med et rundt stempel med en høyde på 0.96 tommer og M12 (metrisk) gjengetype.
- Den har den lengste slagstemplet (4 tommer) av alle Destaco -rettlinjeklemmer.
- Denne klemmen låses i både tilbaketrukne og forlengede posisjoner for brukervennlighet.
- Det gir en utøvende kraft (skyve) til påført kraft (trekk) -forhold på 35: 1.
- Klemmens roterbare håndtak faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon.
- Den har også et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies leverer sekskantet spindel (220203-M) for å passe inn i stemplet til Destaco 640-M-klemmen for å holde arbeidsemnene sikkert.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 640-M straight line action clamp er ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 kompatibel for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 640-M rettlinjeformet klemme monteres på en overflate ved hjelp av 3 par gjengede hull på bunnen av klemmen for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 640-M klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene med 1/2-13 (imperial) gjeng (640) for å imøtekomme keiserlige gjengede spindelsamlinger for å holde arbeidsstykker. Destaco leverer også en lignende klemme med Toggle Lock Plus -funksjonen (640-MR) for å forhindre at klemmen åpnes ved et uhell. For flere varianter relatert til Destaco 640-M klemme, se Destaco 640-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange Destaco manuelle klemmer har Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og for å sikre at klemmene forblir i tilstanden for veksellås over midten. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse i et vibrerende miljø eller er snudd. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies leverer også Destaco 640-MR rettlinjeklemmer med Toggle Lock Plus-funksjon og lignende spesifikasjoner som Destaco 640-M manuell klemme.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og hvor han skal gripe det.
Sp. Kan vi fjerne håndtakene til Destaco -klemmer?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Er lasten til Destaco -klemmer vurdert for løfte- og / eller løfteoppgaver?
A. Nei, Destaco -klemmer er ikke designet for heising eller løfting for å tillate sikker og sikker drift.