Destaco 6015-MSS rettlinjeklemme er ideell for å holde et arbeidsstykke på plass ved å påføre kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for forskjellige kraftige trykk- / trekklemmeoppgaver, for eksempel strammeanordninger, kontroll- og sveiseanordninger og montering og testing. Håndtaket til Destaco rettlinjeformet klemme kan også enkelt justeres, slik at den kan rotere og igjen falle under monteringsplanet, og derved låse den i tilbaketrukket posisjon. Den har konstruksjon i karbonstål og forzinket finish som gir høy motstand mot slitasje / skade fra harde industrielle overgrep. Det runde stempelet til den rette linjen til Destaco -akselklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glid i midten. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort for langvarig bruk. Destaco rettlinjeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. For applikasjoner som krever at klemmen holder godt fast / griper arbeidsstykket i et miljø med høy vibrasjon, 6015 Series Toggle Lock Plus -aktiverte klemmer er også tilgjengelige.
Bruksområder:
- Destaco 6015-MSS straight line action clamp er designet for forskjellige kommersielle oppgaver, for eksempel strammeanordninger, kontroll av inventar og monteringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 6015-MSS rettlinjeformet klemme har konstruksjon i rustfritt stål for å levere motstand mot skade / slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Klemmens håndtak kan justeres slik at den kan rotere og på sin side falle under monteringsplanet, og derved låse den i tilbaketrukket posisjon.
- Denne klemmen har en kompakt design for å sikre brukervennlighet i trange rom mens den tåler store belastninger (opptil 560 lb).
- Det runde stempelet til den rette linjen til Destaco -akselklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glid midt i driften.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Destaco rettlinjeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Brukere kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202916-M sekskantet stålspindel brukes for å bytte ut den ødelagte / utslitte spindelen på Destaco 6015-MSS akselklemme med rett linje.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 6015-MSS straight line action clamp er produsert i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 6015-MSS rettlinjeformet klemme har en flenset monteringsstil for en sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. På grunn av behovet, på grunn av den flensede sokkelen, kan denne rettlinjede klemmen også lett fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne rustfrie stålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende klemmevarianter, for eksempel Toggle Lock Plus -aktiverte klemmer (Destaco 6015-R klemme & Destaco 6015-MR klemme) også.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco rettlinjeklemmer er manuelle betjente push / pull -klemmer som brukes til forskjellige bruksområder, for eksempel sveising, trebearbeiding, strammeanordninger og andre monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen rettlinjede handlingsklemmer, for eksempel Destaco 603 klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (tilbaketrukket eller forlenget stilling) slik at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull -konfigurasjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.