Destaco 5150-BR rettlinjeklemme er ideell for å holde arbeidsstykker på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike push / pull klemmeoppgaver, inkludert montering og sveisearmaturer og lette maskineringsoperasjoner. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish for å sikre høy slitestyrke mot tøffe industrielle forhold. Destaco straight line action-klemmens firkantede stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Denne klemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er krav om å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco line action klemme kommer med en solid stilbase. Denne basen kan sveises permanent på flate metalliske overflater for å forhindre at klemmen beveger seg midt i drift. Dens reverserende mekanisme gjør at håndtaket holder seg borte / utenfor arbeidssonen for å sikre enkel fastspenning. Denne rette klemmen har foringer av herdet stål og dreiestifter for holdbarhet. Den leveres med et plasthåndtak for å minimere tretthet ved langvarig bruk. Destaco 5150 Series straight line action klemmer er også tilgjengelig i flensede base varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5150-BR rettlinjet aksjonsklemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, inkludert montering og sveisearmaturer og andre lette maskineringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 5150-BR line-action klemme har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish for å levere motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Destaco straight line actionklemmens firkantede stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
- Dens reverserende mekanisme gjør at håndtaket holder seg borte / utenfor arbeidssonen for å sikre enkel fastspenning.
- Destaco straight line klemme kommer med en solid stilbase for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Denne rette klemmen har foringer av herdet stål og dreiestifter for holdbarhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325203: Disse sekskantede spindlene brukes med Destaco 5150-BR rettlinjet klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5150-BR straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 5150-BR straight line action klemme har en solid stilbase for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker gjennom permanent sveising.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 5150-BR solid basevariant, modeller med flensbase (Destaco 5150 & Destaco 5150-R) er også tilgjengelig.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 5150-BR klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje i en rekke konfigurasjoner og stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.