Destaco 601-SS rettlinjet klemme er egnet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate i metallbearbeidings- og produksjonsanlegg. Den er ideell for lodding, liming, testing og monteringsapplikasjoner. Denne klemmen har rustfri stålkonstruksjon som gir høy motstand mot slitasje/skader fra tøffe industrielle forhold. Destaco line action klemme har en kompakt design som gjør den brukbar i trange rom og vanskelig tilgjengelige områder. Destaco straight line klemme har flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Denne klemmen med rett linje har gjenget kropp som muliggjør montering gjennom hull for enkel og sikker fastspenning. Det runde stempelet holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Destaco 601-serien klemmer tilbys også i sinkbelagte, karbonstålkonstruerte varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 601-SS straight line action klemme er designet for lodding, liming, testing og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 601-SS line-action klemme har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å levere motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Denne klemmen med rett linje har gjenget kropp som muliggjør montering gjennom hull for enkel og sikker fastspenning.
- Destaco line action klemme har flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Denne klemmen har en kompakt design som gjør den brukbar i trange rom og områder som er vanskelige å nå.
- Det runde stempelet til den rette linjen til Destaco -akselklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glid midt i driften.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205943 sekskantede spindler: Disse sekskantede spindlene brukes til å erstatte ødelagte / utslitte spindler på Destaco 601-SS rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 601-SS line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 601-SS rettlinjet aksjonsklemme har monteringsstil med flens for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, som sveising, trebearbeiding, spennutstyr og ulike monterings- og testoperasjoner.
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne rustfrie stålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende klemmer i karbonstål (Destaco 601-M klemme & Destaco 601-O klemme).
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer manuelle klemmer?
A. I motsetning til pneumatiske klemmer med rett linje, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco et separat håndtak for å koble inn stempelet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 601-SS klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak av plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget posisjon) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.