Destaco 640-MR line action klemme er designet for å holde et arbeidsstykke på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike tunge push / pull klemmeoppgaver inkludert sveising, oppspenning, montering og testing. Destaco line action klemme har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra tøffe industrielle forhold. Dens patenterte Toggle Lock Plus-funksjon opererer fra en låsespak for å sikre at over senter låsetilstand opprettholdes under hele klemoperasjonen. Dette forhindrer igjen at arbeidsstykket løsner fra ytre forhold og vibrasjoner. Håndtaket til Destaco straight line action-klemmen låses i både utstrakt og tilbaketrukket posisjon som gjør det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon. Klemmens håndtak kan justeres slik at den kan rotere og i sin tur falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon. Dette håndtaket har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Destaco straight line action-klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Destaco straight line klemme kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. For miljøer uten risiko for at arbeidsstykket løsner mot vibrasjoner, ulike 640-serier klemmer med rett linje uten Toggle Lock Plus -funksjonen er også tilgjengelig.
Bruksområder:
- Destaco 640-MR line action klemme er utformet for ulike tunge push / pull klemmeoppgaver, inkludert sveising, strammeenheter, montering og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 640-MR-klemme med rett linje har karbonstålkonstruksjon og sinkbelagt finish for å levere motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Dens patenterte Toggle Lock Plus-funksjon opererer fra en låsefrigjøringsspak for å sikre over senter låsetilstand for klemmen under hele klemoperasjonen.
- Håndtaket til Destaco straight line action-klemmen låses i både utstrakt og tilbaketrukket posisjon som gjør det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
- Klemmens håndtak kan justeres slik at den kan rotere og på sin side falle under monteringsplanet, og derved låse den i tilbaketrukket posisjon.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Det runde stempelet til den rette linjen til Destaco -akselklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glid midt i driften.
- Destaco rettlinjeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 220203-M sekskantet stålspindel brukes til å erstatte ødelagt/utslitt spindel på Destaco 640-MR rettlinjede klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 640-MR klemme med rett linje er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 640-MR-klemmen med rett linje har en monteringsstil med flensbunn for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av sin flensede base, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne karbonstålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende klemmevarianter, for eksempel Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer (Destaco 640-R klemme & Destaco 640-MR klemme) også.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente skyve-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, spennutstyr og andre monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til rettlinjede pneumatiske klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 640-MR-klemmen, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget stilling) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i trykk- eller trekkkonfigurasjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.