Destaco 604-MMSS straight line action klemme er designet for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate i metallbearbeidings- og produksjonsanlegg. Den er ideell for stramming av enheter, kontroll- og sveisearmaturer og monteringsapplikasjoner. Denne rette linjen har en konstruksjon i rustfritt stål som gir høy motstand mot slitasje/skader fra tøffe industrielle forhold. Destaco-klemmehåndtaket med rett linje låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner som gjør det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon. Dens kompakte design gjør den brukbar i trange rom og vanskelig tilgjengelige områder. Destaco straight line action-klemmens metallhåndtak har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort for langvarig bruk. Denne rettlinjede klemmen kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Destaco 604-MMSS rettlinjet actionklemme har gjenget kropp som muliggjør gjennomhullsmontering for enkel og sikker fastspenning. Det runde stempelet til Destaco straight line actionklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Destaco 604-serien klemmer tilbys også i karbonstålvarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 604-MMSS rettlinjet aksjonsklemme er designet for spennenheter, kontroll- og sveisearmaturer og monteringsapplikasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 604-MMSS line-action klemme har en rustfri stålkonstruksjon for å levere motstand mot skade/slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Håndtaket låses i både tilbaketrukne og utstrakte posisjoner som gjør at brukeren kan bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
- Destaco rettlinjeformet klemme har et plastgrep for å forhindre at hånden glir midt under drift.
- Denne klemmen har en kompakt design som gjør den brukbar i trange rom og områder som er vanskelige å nå.
- Destaco rettlinjeformet klemme kommer med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Denne rettlinjede actionklemmen har en gjenget kropp som muliggjør montering gjennom hull for enkel og sikker klemming.
- Det runde stempelet til den rette linjen til Destaco -akselklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glid midt i driften.
- Brukeren kan også velge mellom et stort utvalg klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler som rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 207943-M sekskantspindel i rustfritt stål brukes til å erstatte ødelagte / utslitte spindler på Destaco 604-MMSS rettlinjede klemmer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 604-MMSS line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 604-MMSS rettlinjet actionklemme har en monteringsstil med flens på bunnen for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater/arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av den flensede basen, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes ved ganske enkelt å fjerne skruene ved å skru dem av med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne rustfrie stålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende klemmer i karbonstål (Destaco 604 klemme & Destaco 624 klemme).
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva er manuell fastspenning?
A. I motsetning til rettlinjede pneumatiske klemmer, har vanlige manuelle klemmer fra Destaco separate håndtak for å feste stemplet for å holde arbeidsstykket på plass.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 602-M klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget stilling) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i trykk- eller trekkkonfigurasjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.