Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 614-M Straight Line Action Clamp, stempelhøyde 0.69 tommer, holdekapasitet 1200 lbs. | AJ8AYY

DESTACO 614-M Straight Line Action Clamp, Stempelhøyde 0.69 tommer, Holdekapasitet 1200 lbs.

På lager
Vare: AJ8AYY Modell: 614-M

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
4 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStraight Line Action Clamp
Base lengde3.66 "
Base bredde1.38 "
HåndteringsstilRett
Holdekapasitet1200 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseFlens
Total høyde6"
Total lengde5.7 "
plungerRund
Stempelhøyde0.69 "
Stempelets trådstørrelseM8
Slå på Lock PlusNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8145
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)11.2
Skipets bredde (cm)3.51
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Destaco 614-M rettlinjet klemme for å holde last opp til 1200 lb; ideell for presise klemmeapplikasjoner
    • Stål konstruert med svart oksidfinish for korrosjonsbestandighet
    • Har et vinylbelagt håndtak for ergonomisk grep og har også et låsbart gjenget stempel
    • Gir antirotasjon under torsjonsbelastninger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 614-M Straight Line Action Clamp, Stempelhøyde 0.69 tommer, Holdekapasitet 1200 lbs.
4 330 NOK / enhet