Klemmer med variabel slaglengde i rett linje er ideelle for å holde arbeidsstykker med varierende tykkelse og toleranser. De er ideelle for å klemme vanskelig tilgjengelige områder som mellom ribber og hulrom. Disse klemmene har kompakt design for installasjon i områder med mindre plass. Destaco FO-serien klemmer har flensfotmontering for rask installasjon på flate, horisontale overflater. De er utstyrt med en håndspak/hjul som kan roteres for å feste et stempel mot arbeidsstykket. Destaco FO-221-80 rettlinjet klemme er utstyrt med et rundt stempel som har en høyde på 1.38 tommer og en bevegelsesgrense på 3.15 tommer. Denne klemmen med variabel slaglengde og rett linje har et fast stempelslag på 80 mm og et klemmeslag på 4 mm. Den betjenes med en enhåndsspak for enkel betjening. Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 4045 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i en variant med tohåndsbetjening (stempel og håndspak). Vi leverer også lignende klemmer med frontflens og monteringsbase for gjennomgående hull.
Bruksområder:
Destaco FO-221-80 straight line action klemme brukes i ulike applikasjoner, for eksempel sveising og montering i romfart, bilindustri, forbruksvarer og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco FO-221-80 rettlinjet actionklemme har fotmontert flensbase for sikker installasjon på horisontale overflater.
- Klemmen er utstyrt med et enhåndshåndtak for å presse stempelet mot arbeidsstykket for å holde det på plass.
- Dette stempelet har en høyde på 1.38 tommer og en reisegrense på 3.15 tommer.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 4045 lb.
- Den har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet.
- Denne klemmen kan bare holde aksiale belastninger og krever en ekstra radiell støtte av stempelet for å håndtere sidebelastninger.
- Den har et fast stempelslag på 80 mm og et klemmeslag på 4 mm.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco FO-221-80 line-action klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco FO-221-80 straight line action klemme har fotmontert flensbase med gjengede hull for rask installasjon på en horisontal overflate / arbeidsstykke.
- Denne klemmen kan flyttes fra ett sted til et annet ved ganske enkelt å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby Destaco FO-221-80 straight line action klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilbyr Destaco FO-220 rettlinjede klemmer med tohånds aktuator (stempel og håndspak) for presis kontroll av stempelbevegelsen. Du kan også bla gjennom FO, FL, G-serien rettlinjeklemmer side på vår nettside for andre monteringsalternativer, for eksempel frontflens og gjennomgående hullbase.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt for å rotere spakene eller håndtaket for å skyve klemmestemplet mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindelen i klemstangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.
Sp. Er Destaco-klemmen med variabel slaglengde ideell for sidebelastninger?
A. Denne klemmen er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger anbefales ekstra radiell støtte for stempelet.