Destaco 608-M rettlinjet klemme er ideell for å holde et arbeidsstykke på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike push / pull klemmeoppgaver, for eksempel sveising, spennutstyr, montering og testoperasjoner. Den har kompakt design for enkel installasjon i trange rom, samtidig som den tar imot store arbeidsstykker. Det runde stempelet til Destaco straight line actionklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Håndtaket til Destaco straight line action-klemmen kan også enkelt justeres, noe som lar den rotere og i sin tur falle under monteringsplanet, og dermed låse den i tilbaketrukket posisjon. Denne klemmen har karbonstålkonstruksjon som gir høy slagstyrke. Destaco straight line klemme kommer med en flensstilt base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Destaco 608 Series rettlinjede klemmer med Toggle Lock Plus-funksjon er også tilgjengelig på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 608-M straight line action klemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som for eksempel kontroll- og sveisearmaturer, strammeenheter og monterings- og testoperasjoner.
Egenskaper:
- Håndtaket til Destaco 608-M med rett linje låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner som gjør det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
- Den har konstruksjon i karbonstål og forzinket finish for å levere motstand mot skade / slitasje fra tøffe industrielle forhold.
- Klemmens håndtak kan justeres slik at den kan rotere og på sin side falle under monteringsplanet, og derved låse den i tilbaketrukket posisjon.
- Det runde stempelet til den rette linjen til Destaco -akselklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glid midt i driften.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Destaco rettlinjeklemme leveres med en flenset base for enkel installasjon på flate overflater / arbeidsbenker.
- Denne klemmen har en kompakt design for enkel betjening i trange rom mens den tåler tung belastning (opptil 850 lb).
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 210203-M: Disse sekskantede stålspindlene brukes til å erstatte de ødelagte/utslitte spindlene på Destaco 608-M rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 608-M straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 608-M straight line action klemme har flenset base monteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov, på grunn av den flensede basen, kan denne rettlinjede klemmen også enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru den av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente skyve-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, som sveising, trebearbeiding, spennutstyr og andre monterings- og testoperasjoner.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 603-klemmen, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget posisjon) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i push- eller pull-konfigurasjon.
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne karbonstålklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige lignende klemmevarianter, for eksempel Toggle Lock Plus-aktiverte klemmer (Destaco 603-R klemme & Destaco 603-MR klemme) også.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje som er tilgjengelig i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel rutbart / rett håndtak, rustfritt stål og Toggle Lock Plus -aktiverte design.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er rustfrie stålklemmer også tilgjengelige.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.