Destaco 5130-BR rettlinjet klemme brukes i metallbearbeidings-, romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen (sikrer arbeidsstykket på begrenset plass). Den er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holder det på plass mens du spenner enheter, fester, sveiser, tester, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressearbeid av industrielt utstyr. I tillegg til å låse i den utstrakte posisjonen, tillater denne rettlinjet handlingsklemmen også rotasjon av håndtak og fall under monteringsplaten for å låses i tilbaketrukket posisjon. Den har en lav profil og kompakt design for installasjon i områder med plassbegrensninger og kommer med et ergonomisk håndtak designet for å redusere håndtretthet mens du arbeider. Destaco 5130-BR rettlinjet handlingsklemme er utstyrt med et lett å betjene skyve-/trekkhåndtak som beveger stempelet inn og ut langs aksen. Denne rette klemmen har en flensbase med gjengede hull som hjelper deg raskt og sikkert gjennom montering av klemmen til et arbeidsbord/flat overflate. Denne enheten er i stand til å holde belastninger opp til 5800 lb og er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Destaco 5130-BR rettlinjet bevegelsesklemme inneholder Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmen er beskyttet mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Destaco 5130-BR rettlinjeklemme er utstyrt med en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig for bruksområder som montering, sveising og tung produksjon i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5130-BR rettlinjet actionklemme har en lavprofildesign for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift.
- Denne klemmen med rett linje er integrert med en omvendt mekanisme (når håndtaket beveger seg tilbake og ned til horisontal låseposisjon, beveger stempelet seg fremover) for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Den er utstyrt med herdede stempler, pivotpinner og foringer av stål for forlenget levetid og holdbarhet.
- Destaco 5130-BR rettlinjeklemme leveres med et håndtak som har en åpningsvinkel på 125 grader og skrå bakover for å gi operatøren et tilstrekkelig grep.
- Den kan låses i to posisjoner, slik at operatøren kan bruke dem som enten en trykk- eller trekkklemme.
- Destaco Toggle Lock-funksjonen gir ekstra sikkerhet ved å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og klemmen forblir beskyttet mot utilsiktet åpning.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325203: Disse sekskantede spindelenhetene er integrert med gjengede kropper som hjelper til med en rask og enkel installasjon av Destaco 5130-BR rettlinjet klemme på flate overflater/arbeidsbenker. Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmen og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5130-BR straight line action klemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 5130-BR rettlinjet actionklemme har gjennomgående hull på flensbasen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsstykker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan enkelt fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av en spak eller et håndtak for å skyve stempelet mot arbeidsstykket og holde det sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco har innlemmet Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i den over-senter vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for operatøren og arbeidsstykket. Raptor Supplies tilbyr Destaco 5131-serien rettlinjede actionklemmer med Toggle Lock Plus-funksjonen. Be om et tilbud nå!
Sp. Betyr den røde fargen på håndtaket noe?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.