Straight line action klemmer er ideelle for å holde arbeidsstykker sikkert ved å flytte klemmestemplene langs deres akse ved å bruke rettlinjet veksling eller trykk/trekk klemmehandling. De kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for bruk som både trekk- og skyvklemmer. De er egnet for testing, festing, CNC-maskinering, lodding og sprøytestøping av plast i romfart, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 601-serien klemmer har kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift. De har håndtak for å skyve eller trekke de runde skyvestemplene for å holde arbeidsstykker. Disse klemmene har flensbase for enkel montering på en horisontal overflate/arbeidsstykke. Destaco 601-OSS rettlinjet actionklemme har imperiale utvendige gjenger på stemplet for rask festing av imperialgjengede spindelenheter. Den har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet for å forhindre slitasje på grunn av slitende miljøer. Raptor Supplies tilbyr også denne manuelle klemmen i varianter med stålkonstruksjon for strukturell styrke; Imperial / metrisk innvendig gjenget stempel for sikker fastspenning.
Bruksområder:
Destaco 601-OSS rettlinjet aksjonsklemme er nyttig for montering, liming, lodding og testing av inventar i romfarts-, bil-, forbruksvarer-, transport- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 601-OSS line-action klemme har rustfri stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet i tunge operasjoner.
- Den har et rundt stempel med 1/4-20 (imperial) utvendig gjenge og tilbyr en bevegelsesgrense på 0.63 tommer.
- Denne klemmen har monteringsstil med flens for enkel installasjon på horisontale overflater.
- Den har et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 14:1 / 25:1 og stempelhøyde på 0.5 tommer.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 100 lb.
- Den har også et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco-spindler: Disse spindelenhetene passer på stemplet til Destaco 601-OSS rettlinjet actionklemme for å holde arbeidsstykkene sikkert.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 601-OSS line action klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 601-OSS rettlinjet actionklemme har gjengede hull på flensbasen for sikker installasjon på en flat, horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne klemmen kan enkelt skrus av den monterte overflaten ved hjelp av en enkel skrutrekker for flytting.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 601-OSS-klemmen er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende manuelle klemmer med stålkonstruksjon (601-O) for strukturell stivhet. For flere varianter relatert til Destaco 601-M klemme, se Destaco 601-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Spørsmål: Selger Destaco manuelle klemmer i andre håndtakfarger enn rødt?
A. Ja, Destaco kan levere manuelle klemmer i en rekke fargede håndtak i henhold til kundens krav. Destaco tilbyr også spesialgrep uten Destaco-logo på forespørsel.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Handlinger med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestemplene mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert. Håndtakene roteres vanligvis oppover eller nedover for å skyve eller trekke klemmestemplene.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft refererer til den faktiske kraften som klemmen utøver på arbeidsstykket for å holde det. Holdekraften eller kapasiteten gir et mål på den ideelle styrken til klemmen, målt under produksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, avhengig av flere faktorer, for eksempel plassering av spindler i klemmestenger og motsatt kraft påført på klemmen.
Spørsmål: Hvilket smøremiddel anbefales for bruk med Destaco -klemmer ved service?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC anbefales brukt til ombygging eller vedlikehold av de mekaniske klemmene.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco -karbonstålklemmene er forzinket for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrimiljøer og gir også rustbestandighet. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever klemming under utendørs forhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.