Straight line action klemmer er ideelle for å flytte klemmestemplene langs deres akse ved hjelp av trykk-/trekk- eller rettlinjet klemme. Disse klemmene kan låses enten i to posisjoner (både forlenget og tilbaketrukket) for å bruke dem som pull & push-klemmer eller i bare én posisjon (forlenget) for bruk som push-klemmer. De er ideelle for bruk i montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i bilindustrien, romfart og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 624-SS klemme er utstyrt med et spakhåndtak som roterer oppover eller nedover for å trekke eller skyve det runde stempelet for å holde et arbeidsstykke på plass. Klemmestempelet er imperialgjenget for å feste en imperialgjenget spindel. Denne klemmen har en flensbase og et gjennomgående hull på den gjengede kroppen for enkel montering. Den har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift, og dermed øke brukervennligheten i trange rom. Denne manuelle klemmen er laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og holdbarhet og for å forhindre slitasje forårsaket av slitende miljøer.
Raptor Supplies tilbyr også lignende manuelle klemmer i varianter med stålkonstruksjon for styrke; Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning av klemmer som fungerer som en sekundær lås for å sikre vedlikehold av over-senter låseforhold.
Bruksområder:
- Denne Destaco 624-SS rettlinjet aksjonsklemmen er ideell for sveising og kontroll av inventar, montering og oppspenningsoperasjoner i romfarts-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 624-SS straight line action klemme har rustfri stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet i tøffe miljøer.
- Den er utstyrt med et rundt stempel med 3/8-16 (imperial) gjenger og 2.63 tommers vandringsgrense.
- Denne klemmen har en flensbase og en gjenget kropp for gjennomgående hullmontering.
- Den har et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak som minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Håndtaket roterer oppover eller nedover for å trekke tilbake eller føre stempelet frem og holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Klemmestempelet har en høyde på 2.63 tommer og gir et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 49:1 / 21:1.
- Denne klemmen kan låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon for brukervennlighet og gir en maksimal holdekapasitet på 700 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco tilbyr 624905 monteringsmutter for rask og enkel montering av Destaco 624-SS klemme på flate overflater / arbeidsstykker.
- Raptor Supplies kan også levere Destaco 237943 sekskantede rustfrie stålspindler for sikker fastspenning av arbeidsstykker ved å feste dem til klemstemplet.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 624-SS straight line action klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for brukersikkerhet, overlegen ytelse til klemmen og miljøhelse.
Installasjon:
- Destaco 624-SS rettlinjet klemme er sikkert montert til arbeidsstykker ved hjelp av flensbasen og gjennomgående hull på den gjengede delen av klemmen.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 624-SS manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr lignende klemmer med stålkonstruksjon (Destaco 624) for strukturell stivhet og metrisk gjenget stempel (Destaco 624-MMSS) for plassering av metrisk gjenget spindel. For flere varianter relatert til Destaco 624-SS klemme, besøk siden som inneholder Destaco 624-serien klemmer på våre nettsider.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller "holdekraft" indikerer den ideelle kapasiteten til klemmen til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebånd eller under andre industrielle operasjoner. Det måles under produksjonsprosessen. Faktisk klemkraft er generelt mindre enn holdekapasiteten på grunn av forskjellige årsaker som plassering av klemstempelet på arbeidsstykket og motsatt kraft påført på klemmen.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En klemme med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av en spak eller et håndtak for å skyve stempelet mot arbeidsstykket og holde det sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco integrerer Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i oversenter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket. Raptor Supplies kan levere Destaco 624-RSS rettlinjet actionklemme med Toggle Lock Plus-funksjon og spesifikasjoner som ligner på Destaco 624-SS manuell klemme.
Sp. Betyr den røde fargen på håndtaket noe?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å tåle slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.