Destaco 5150-M rettlinjet klemme er ideell for å holde arbeid på plass ved å bruke kraft fra siden. Denne klemmen er egnet for ulike push / pull klemmeoppgaver, inkludert montering og sveisearmaturer og lette maskineringsoperasjoner. Destaco straight line action-klemmens firkantede stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Denne rettlinjede klemmen har foringer av herdet stål og dreiestifter for å sikre holdbarhet. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish for å sikre høy slitestyrke. Det er et egnet valg for operasjoner hvor det er krav om å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Dens reverseringsmekanisme lar håndtaket holde seg borte/ute fra arbeidssonen for å sikre enkel fastspenning. Destaco line action klemme kommer med en flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater. Den leveres med et plasthåndtak for å minimere tretthet ved langvarig bruk. Destaco 5150 Series Straight line action klemmer er også tilgjengelige i solid base og Toggle Lock Plus-aktiverte varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5150-M straight line action klemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som montering og sveisearmaturer og lette maskineringsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 5150-M line action klemme har karbonstålkonstruksjon med svart oksidfinish for å levere motstand mot skade/slitasje, og dermed gjøre den trygg for bruk under tøffe industrielle forhold.
- Dens reverseringsmekanisme lar håndtaket holde seg borte / utenfor arbeidssonen for å sikre enkel klemning.
- Denne rettlinjede bevegelsesklemmens firkantede stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
- Håndtaket har plastgrep for å forhindre at hånden glir midt i drift.
- Denne rettlinjeklemmen i 5000-serien kommer med en flensbase for enkel installasjon på flate overflater/arbeidsbenker.
- Denne rette klemmen har foringer av herdet stål og dreiestifter for holdbarhet.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 220203-M sekskantspindel brukes til å erstatte den ødelagte / utslitte spindelen på Destaco 5150-M rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5150-M straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 5150-M straight line action klemme har en flensstilt base for å muliggjøre sikker installasjon på flate overflater / arbeidsbenker. Ved behov kan denne flensbasen enkelt fjernes ved å skru ut skruene.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra Destaco 5150-M flensbasevariant, modeller med solid stilbase (Destaco 5150-MB & Destaco 5150-BR) er også tilgjengelig.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 5150-M klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak i plast.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco-klemmer med rett linje er manuelt betjente trykk-/trekkklemmer som brukes til ulike bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strekkenheter og for monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje har forskjellige konfigurasjoner og stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller en metallplate på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. For å sikre jevn drift og holdbarhet til mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.