Det gir en utøvende kraft (skyve) til påført kraft (trekk) -forhold på 36: 1 /23: 1.Kompatibelt tilbehør:
- En sekskantet spindel (Destaco 210203-M) anbefales for montering i stemplet til Destaco 630-M-klemmen for å holde arbeidsemnene sikkert.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 630-M line action klemme er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 kompatibel for brukersikkerhet, miljøhelse og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 630-M rettlinjeformet klemme er overflatemontert med 3 par gjengede hull på flensbunnen av klemmen for sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 630-M klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemme-variantene som har 3/8-16 (imperial) gjeng (630) for å imøtekomme keiserlige gjengede spindelsamlinger for å holde arbeidsstykker. Destaco leverer også en lignende klemme med Toggle Lock Plus -funksjonen (630-MR) for å forhindre at klemmen åpnes ved et uhell. For flere varianter relatert til Destaco 630-M klemme, se Destaco 630-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Utvalgte Destaco manuelle klemmer har Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å få klemmene til å forbli i over-sentrum veksellås. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse i et vibrerende miljø eller er snudd. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og hvor han skal gripe det.
Sp. Kan vi fjerne håndtakene til Destaco -klemmer?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Er lasten til Destaco -klemmer vurdert for løfte- og / eller løfteoppgaver?
A. Nei, Destaco -klemmer er ikke designet for heising eller løfting.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til kundens krav / applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av sine klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra forskjellige farger på håndtak til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.