Straight line action klemmer er egnet for å holde arbeidsstykker sikkert ved å flytte klemmestemplene langs deres akse ved hjelp av kraftig trykk-og-trekk-vippe-klemming. Disse rettlinjede klemmene kan enten låses i både utstrakt og tilbaketrukket posisjon for bruk som både trekk- og skyvklemmer, eller i bare utstrakt posisjon for bruk som skyveklemmer. De brukes i luftfart, forbruksvarer, bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien for testing, sveising, fiksering, oppspenning, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast. Destaco 640-seriens klemmer har et spakhåndtak som flyttes for å låse det runde skyvestemplet i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker. Disse klemmene har det lengste stempelslaget av alle Destaco-klemmer med rett linje og en flensbase for enkel montering og kraftig fastspenning av arbeidsstykker. Destaco 640-R rettlinjet aksjonsklemme har imperiale innvendige gjengede stempel for rask feste av den imperialgjengede spindelen. Den er laget av stål for å gi strukturell stivhet og lang levetid og forhindre skade forårsaket av røff håndtering. Denne klemmen er integrert med Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen og sikre vedlikehold av over-senter låsetilstand.
Raptor Supplies tilbyr også lignende manuelle klemmer med metriske innvendige gjengede stempler for plass til spindelsammenstillinger for å holde arbeidsstykker. Disse klemmene med rett linje er også tilgjengelige i en variant uten Toggle Lock Plus-mekanismen for å spare driftskostnader der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig.
Bruksområder:
- Denne Destaco 640-R-klemmen med rett linje brukes til montering og testing, kontroll- og sveisearmatur og strammeoperasjoner i fly-, bil-, transport- og næringsmiddelindustrien og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 640-R rettlinjeklemme er utstyrt med et rundt stempel med en høyde på 1.25 tommer og 1/2-13 (imperial) gjenger.
- Den har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre utilsiktet åpning på grunn av vibrasjoner.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon for å holde en maksimal belastning på 7500 lb uten å knekke eller bøye seg.
- Den har den lengste slaglengden på stempelet (4 tommer) av Destacos klemmer med rett linje.
- Denne klemmen kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon for brukervennlighet.
- Den har også et håndtak med ergonomisk grep for å minimere brukertrøtthet ved langvarig bruk.
- Klemmens håndtak roterer og faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon.
- Denne klemmen gir et forhold mellom utøvende kraft (skyving) og påført kraft (trekke) på 35:1.
- Den har en flensbase for sikker installasjon over horisontale overflater mens den håndterer tunge operasjoner.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere sekskantspindel (220203) for å passe inn i Destaco 640-R klemstemplet for sikker fastholdelse av arbeidsstykker.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 640-R line action klemme er ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 kompatibel for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 640-R rettlinjet klemme er sikkert montert til overflater ved hjelp av 3 gjengede hull på begge sider av klemmebasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 640-R klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene med M12 (metrisk) gjenget stempel (640-MR) for å få plass til metriske gjengede spindelsammenstillinger. Destaco leverer også en lignende klemme uten Toggle Lock Plus-funksjonen (640) for å redusere driftskostnadene der dette sekundære låsesystemet ikke er nødvendig. For flere varianter relatert til Destaco 640-R klemme, se Destaco 640-serien klemmer side på nettstedet vårt.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Mange Destaco manuelle klemmer har Toggle Lock Plus-funksjonen for å fungere som en sekundær låsemekanisme og for å sikre at klemmene forblir i tilstanden for veksellås over midten. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er i bevegelse i et vibrerende miljø eller er snudd. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og hvor han skal gripe det.
Sp. Kan vi fjerne håndtakene til Destaco -klemmer?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Er lasten til Destaco -klemmer vurdert for løfte- og / eller løfteoppgaver?
A. Nei, Destaco -klemmer er ikke designet for heising eller løfting for å tillate sikker og sikker drift.