Destaco 630-R rettlinjet klemme brukes til å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, og sikre arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. Det anbefales for bruksområder som metallbearbeiding, trebearbeiding, sveising, testing, fiksering, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industrielt utstyr. Denne rette klemmen har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og -drift, og øker dermed brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Destaco 630-R rettlinjet actionklemme kan låses i både tilbaketrukket og forlenget posisjon og har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Denne rettlinjede klemmen har et gjenget stempel som har plass til sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 630-R line action klemme er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne rettlinjede klemmen tåler belastninger på opptil 2500 lb og er kompatibel med merkets 210203-spindel for å gi høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger, samt optimal klemkraft. Destaco 630-R rettlinjet actionklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
Bruksområder:
Destaco 630-R rettlinjet aksjonsklemme er ideell for CNC-maskinering, montering av bildeler og inventarkontroll i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 630-R klemme med rett linje har reversert håndtak for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Denne rettlinjede klemmen er i stand til å låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon.
- Destaco 630-R rettlinjet actionklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjonen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmen.
- Denne rettlinjede klemmen er laget av stål for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 630-R rettlinjet actionklemme er kompatibel med Destaco 210203-M sekskantspindel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 630-R straight line action klemme er designet i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 630-R straight line action klemme har en flensbase med gjengede hull for å sikre enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer tilbys i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom arbeidsbenken og klemplaten (i den høyeste posisjonen).
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid bunnmontering for enkel installasjon. Disse klemmene er tilgjengelige i forskjellige holdekapasiteter for å angi den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli permanent deformert. Klemmer med rett linje har også imperiale eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av avstanden tilbakelagt av stempler i utstrakt posisjon.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hva andre varianter av spindler gjør Raptor Supplies by på?
A. Raptor Supplies tilbyr Destaco flattippede spindler, svingbare fotspindler, runde bondede spindler og sekskantede spindler.