Straight line action klemmer bruk bevegelsen til et stempel langs aksen for å holde gjenstander sikkert. Disse klemmene kan låses enten i både forlenget og tilbaketrukket posisjon eller kun i forlenget posisjon. De er ideelle for å holde arbeidsstykker mot en vertikal overflate ved testing, fiksering, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast. Destaco 6015-serien klemmer har kompakt design for bruk i trange rom. De kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for bruk som både trekk- og skyvklemmer. Destaco 6015-R straight line action klemme er laget av stål for strukturell styrke og forhindrer regelmessig slitasje på grunn av hard bruk. Den har et rundt stempel med imperiale innvendige gjenger for rask feste av imperiale gjengede spindler. Denne klemmen er utstyrt med et T-håndtak som faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon. Den har Toggle Lock Plus-funksjon som fungerer som en sekundær låsemekanisme og forhindrer utilsiktet åpning under operasjonen. Denne klemmen har flensbase for installasjon på en flat overflate / arbeidsstykke. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen i varianter med rustfritt stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet; metrisk gjenget stempel for plassering av metriske spindelenheter. Vi leverer også en lignende klemme uten Toggle Lock Plus-mekanisme for bruk i applikasjoner som ikke krever sekundær låsing.
Bruksområder:
Destaco 6015-R straight line action klemme er ideell for push / pull klemmeapplikasjoner, for eksempel stramming, kontroll og monteringsoperasjoner i romfart, bilindustri, transport og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco 6015-R straight line action klemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
- Den har flensbase for rask montering på en flat overflate/arbeidsstykke.
- Denne klemmen er utstyrt med et rundt stempel med 1/4-20 gjenger og 0.7 tommers vandring.
- Den har en stempelhøyde på 0.5 tommer og et forhold mellom utøvende kraft (skyve) og påført kraft (trekke) på 35:1.
- Denne klemmen har Toggle Lock Plus-mekanisme for å forhindre at den åpnes ved et uhell under operasjonen.
- Den har et ergonomisk T-håndtak for å minimere brukertretthet ved langvarig bruk.
- Dette håndtaket faller under monteringsplanet for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon.
- Den har en maksimal holdekapasitet på 560 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 205203: Disse sekskantede spindlene i rustfritt stål kan monteres på Destaco 6015-R-klemmen for sikker fastholdelse av arbeidsstykkene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 6015-R straight line action klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 6015-R rettlinjet klemme er sikkert montert til et flatt arbeidsstykke/overflate ved hjelp av gjengede hull på flensbasen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvilke andre varianter av Destaco 6015-R klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr denne manuelle klemmen i varianter med M6 (metrisk) gjenget stempel (6015-MR) for montering av metriske gjengede spindelenheter. Vi leverer også en lignende klemme uten Toggle Lock Plus-mekanisme (6015) for applikasjoner som ikke krever sekundær låsing.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco-funksjoner Toggle Lock Plus-funksjon i mange manuelle klemmer som fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmen forblir i over-senter-vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket.
Sp. Er Destaco -klemmer korrosjonsbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer og gir rustmotstand. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Betyder den røde fargen på håndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når skal han gripe det.
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer i andre håndtaksfarger enn rødt?
A. Ja, Destaco kan levere manuelle klemmer med forskjellige fargede håndtak i henhold til kundens krav. Destaco tilbyr også spesialgrep uten Destaco-logo på forespørsel.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste Destaco-klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved ganske enkelt å skyve dem av. Men noen håndtak gjennomgår vinyldypping for å passe til det underliggende håndtaket og må derfor kuttes av for fjerning.