Destaco 5133-B rettlinjet klemme er ideell for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. Denne rettlinjede klemmen anbefales for bruksområder som sveising, testing, fiksering, CNC-maskinering, plastsprøytestøping, trebearbeiding, metallbearbeiding, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industrielt utstyr. Destaco 5133-B rettlinjet klemme har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og betjening, og dermed øke brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Denne rettlinjede klemmen kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon og har en solid base for enkel og rask installasjon. Destaco 5130-MB rettlinjet actionklemme har et rundt stempel som har plass til sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 5133-B straight line action klemme har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne lineære klemmen tåler belastninger på opptil 4600 lb og er kompatibel med merkets 325203 spindel for å gi høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger, samt optimal klemkraft.
Bruksområder:
Destaco 5133-B straight line action klemme er designet for bruksområder som sveising, inventarkontroll, montering av bildeler og strammeenheter, i mat- og emballasje-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5133-B rettlinjet klemme gir omvendt håndtakshandling for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Denne rettlinjede klemmen har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Destaco 5133-B rettlinjet handlingsklemme kan låses i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon.
- Denne rettlinjede klemmen har en solid base for enkel og rask installasjon.
- Destaco 5133-B straight line action klemme tåler belastninger på opptil 4600 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325203-M: Disse spindelenhetene (levert med Destaco 325 klemtangklemme) har gjengede stenger som hjelper til med å montere enheten for å feste materialet til arbeidsflatene. Spindlene kan justeres for å tilpasses materialer med varierende tykkelse. Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5133-B straight line action klemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 5133-B straight line action klemme har en solid base med monteringshull for enkel og rask installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme inkluderer et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid bunnmontering for enkel installasjon. Disse klemmene er tilgjengelige i forskjellige holdekapasiteter for å angi den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli permanent deformert. Klemmer med rett linje har også imperiale eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av avstanden tilbakelagt av stempler i utstrakt posisjon.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft er i utgangspunktet evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.