Destaco 690-1MBPLS rettlinjet aksjonsklemme har en fjærhold-åpen design for å forhindre at klemmen lukkes ved et uhell, og forhåndsbelastet mutter for å sikre presis klemme. Denne forhåndsbelastede mutteren brukes til å låse klemmen mot seg selv når den ikke er under trykk, og forhindrer dermed åpning når den er montert vertikalt. Destaco 690-1MBPLS rettlinjet aksjonsklemme er ideell for høyproduksjonsapplikasjoner, inkludert sveising og montering i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Denne klemmen påfører klemkraft fra sidene for å sikre arbeidsstykker på trange steder. Klemmen gir svært nøyaktig repeterbarhet med justerbar hylse av hylsetype for å redusere radiell stempelbevegelse under fortløpende bruk. Destaco 690-1MBPLS line action klemme har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og er integrert med et stempel med en flat overflate som sikrer antirotasjonsfunksjon, forhindrer sideveis bevegelse og tillater offset pilotering og holding. Stempelet er boret og tappet for gjengede spindler eller tilpasset feste for å sikre enkel installasjon. Monteringsbasen leveres demontert for å muliggjøre sveising av hovedenheten og basen i enhver håndtaksposisjon.
Bruksområder:
Denne Destaco 690-1MBPLS rettlinjet aksjonsklemmen tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som festing, testing, CNC-maskinering, plastsprøytestøping, montering og sveising i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 690-1MBPLS rettlinjet klemme er utstyrt med et spakhåndtak for å koble inn stempelet som presser mot arbeidsstykket for å holde klemmen på plass.
- Den har en fjærhold-åpen design for å forhindre utilsiktet lukking av klemmen og forhåndsbelastede muttere for å sikre presis klemme.
- Denne klemmen kommer integrert med flat overflate rundt stempel for anti-rotasjon, samt for å tillate offset pilotering og holding.
- Den leveres med en justerbar hylse av hylsetype og forhåndsbelastet for å redusere radiell stempelbevegelse og gi nøyaktig repeterbarhet.
- Denne klemmen er i stand til å holde belastninger opp til 5000 lb.
- Den har stålkonstruksjon for å motstå korrosjon.
- Destaco 690-1MBPLS rettlinjet actionklemme har M16 stempelgjengestørrelse for rask festing.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco monteringsbaser brukes til å erstatte utslitte baser på klemmen for uhindret funksjon av enheten.
Standarder og godkjenninger:
Installasjon:
- Denne Destaco 690-1MBPLS rettlinjede actionklemmen har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Finnes andre varianter av Destaco line action klemmer på Raptor Supplies?
A. Ja, Raptor Supplies tilbyr også Destaco-klemmer med variabel slaglengde i rett linje med låsespakaktivering i fot-/flens-/gjennomhullsmonteringsstiler.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er holdekapasiteten til en klemme?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft angir evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er funksjonen til en pneumatisk sylinder?
A. Destaco pneumatiske sylindre er mekaniske enheter som bruker komprimert gass for å generere kraft i en frem- og tilbakegående lineær bevegelse.