Destaco FL-120-klemmen med variabel slag og rett linje bruker et stempel for å generere positiv lineær kraft, samt holde og posisjonere arbeidsstykker for maskinering. Den brukes i metallbearbeidings-, trebearbeidings-, romfarts- og bilindustrien og har en monteringsbase med flenser for å sikre enkel installasjon. Det anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Den bruker et stempel og en håndspak / håndhjul som kan betjenes enten separat eller samtidig. En kraftlåsende forbindelse mellom stempelet og arbeidsstykket kan redusere spennslaget når enheten klemmes mot et arbeidsstykke. Den rettlinjede klemmen kan låses opp ved å vri hjulet eller håndspaken mot klokken. For å endre posisjonen til håndtaket mens den er i fast eller ikke-klemt posisjon, må brukeren trekke håndspaken av spline og sette den i ønsket posisjon. Klemkraften er proporsjonal med operasjonskraften, derfor må den oppnådde klemkraften ikke overstige den maksimale holdekraften. Destaco FL-120 variabelt slag, rettlinjet klemme har balansert konstruksjon for å gi stiv holding og sikret lang levetid.
Bruksområder:
Destaco FL-120 rettlinjeklemme med variabel slaglengde tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og testing i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco FL-120 variabel slaglengde rettlinjeklemme gir en kompakt og praktisk måte å feste arbeidsstykker på.
- Den balanserte konstruksjonen gir stiv holding og garantert lang levetid.
- Den er tilgjengelig i en- og tohåndsdriftstiler for masse-/endelsproduksjon i inventar.
- Destaco FL-120 klemme tilbyr 3 mm klemmeslag og tåler belastninger på opptil 675 lb.
- Denne rettlinjeklemmen med variabelt slag har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon.
- Den er integrert med en unik arbeidsmekanisme som lar operatøren redusere klemmeslaget ved å bruke kraftlåseforbindelsen mellom stempelet og arbeidsstykket.
- Klemmen med variabel slag og rett linje inkluderer et stempel og en håndspak som kan betjenes uavhengig eller samtidig.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco FL-120 rettlinjeklemme med variabel slaglengde er konstruert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for sikkerhet, effektiv ytelse av klemmen og miljøhelse.
Installasjon:
- Destaco FL-120 klemme med variabel slag og rett linje har frontflensmontering for rask og sikker installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde, rettlinjet, ideelle for sidebelastning?
A. Disse klemmene er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.
Sp. Finnes disse rettlinjede klemmene i forskjellige monteringsstiler?
A. Ja, Destaco-klemmer med rett linje er tilgjengelig i fotmontert flensbase og monteringsstiler med gjennomgående hull.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Hvordan fungerer Destacos manuelle klemmer og hvordan er de til nytte for fixturapplikasjoner?
A. Destaco manuelle klemmer med rett linje holder en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse klemmene er hurtigvirkende for å forbedre produktiviteten og syklustider.
Q. Hva er betydningen av å holde kraften til en manuell klemme?
A. Holdekraften til en manuell klemme med variabelt slag, rett linje er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en påføring. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt ikke også ideelt.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.