DESTACO FL-162-60 klemme med variabelt slag, 2.36 tommers stempelvandring, 2020 lb | AJ8BAF

DESTACO FL-162-60 klemme med variabelt slag, 2.36 tommers stempelvandring, 2020 lb

Vare: AJ8BAF Modell: FL-162-60
6 131 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStraight Line Action Clamp
Spennkraft100N
Holdekapasitet2020 kg
Maks. Klemmeslag4mm
MonteringsbaseFlens
MonteringstypeFlensmontering
Stempelets trådstørrelseM8
Rask slag60mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Destaco FL-162/60 klemme med variabel slag er egnet for å holde arbeidsstykker stasjonære i fabrikker og metallbearbeidingsanlegg. Denne klemmen er designet for bruksområder der arbeidsstykketoleranser og tykkelser varierer. Den er i stand til både en- og tohåndsbetjening.

Bruksområder:

  • Fresing av arbeidsstykker
  • Masseproduksjon

Egenskaper:

  • Destaco stempelklemme med variabelt slag for en-/tohånds klemmeoperasjon
  • Kompakt design for enkel bruk i vanskelig tilgjengelige områder (klemming mellom ribber og hulrom)

Kompatibelt tilbehør:

  • Destaco K1222 svingbar trykkpute for stempelklemme med variabelt slag

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert

Installasjon:

  • Gjengede hull på klemkropp med variabel slaglengde for sikker installasjon på en flat overflate / arbeidsbenk

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan bytte mellom en- og tohåndsbetjening for klemme med variabel slaglengde?

A. For å muliggjøre tohåndsbetjening kan stempelet fjernes fra klemmen. For å bytte til enhåndsdrift holdes stempelet inne i klemmen (håndspak, håndhjul og stempel er koblet sammen).

Produktvarianter

ProduktModellRask slagMonteringsbaseHoldekapasitetMaks. KlemmeslagSpennkraftPris
DESTACO FO-220 Straight Line Action Clamp, 4 mm Clamping Stroke, 4045 lb | AJ8AYH FO-220100, 200, 300 mmFot4045 kg4mm100N8 821 NOK
DESTACO FO-162-60 Straight Line Action Clamp, 4 mm Clamping Stroke, 2020 lb | AJ8AZQ FO-162-6060mmFot2020 kg4mm100N5 565 NOK
DESTACO FO-221-80 Straight Line Action Clamp, 80 mm stempelslag, 4045 lb | AJ8AZX FO-221-8080mmFot4045 kg4mm100N9 437 NOK
RFQ
DESTACO FL-120 Straight Line Action Clamp, 3 mm Clamping Stroke | AJ8BAZ FL-120100, 200, 300 mmFlens675 kg3mm100N4 525 NOK
DESTACO FL-121-45 Variabelt slag Straight Line Action Clamp, 675 lb Kapasitet | AJ8BBA FL-121-4545mmFlens675 kg3mm100N4 468 NOK
DESTACO FL-160 Variabelt slag Straight Line Action Clamp, 2020 lb kapasitet | AJ8BBB FL-160100, 200, 300 mmFlens2020 kg4mm100N5 736 NOK
DESTACO FL-161-60 Variabelt slag Straight Line Action Clamp, 2020 lb kapasitet | AJ8BBC FL-161-6060mmFlens2020 kg4mm100N5 950 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO FL-162-60 klemme med variabelt slag, 2.36 tommers stempelvandring, 2020 lb
6 131 NOK / enhet