Destaco FL-161-60 variabel slaglengde rettlinjet handlingsklemme bruker et stempel for å generere positiv lineær kraft, samt holde og posisjonere arbeidsstykker for maskinering. Denne stempelklemmen er ideell for metallbearbeiding, trebearbeiding, romfart og bilindustri og er integrert med en flensmonteringsbase for sikker og enkel installasjon. Destaco FL-161-60 variabel slaglengde rettlinjet handlingsklemme er ideell for applikasjoner der arbeidsstykketoleranser og tykkelser varierer. Det anbefales for å klemme mellom ribber og hulrom som er vanskelige å nå. Den bruker et stempel og en håndspak / håndhjul som kan betjenes enten separat eller samtidig. Når enheten klemmes mot et arbeidsstykke, kan spennslaget reduseres ved kraftlåseforbindelsen mellom stempelet og arbeidsstykket. Den rettlinjede klemmen kan deretter låses opp ved å vri håndspaken eller hjulet mot klokken. For å endre posisjonen til håndtaket mens den er i fast eller ikke-klemt posisjon, må brukeren trekke håndspaken av spline og sette den i ønsket posisjon. Klemkraften er proporsjonal med driftskraften, derfor må den oppnådde klemkraften ikke overstige den maksimale holdekraften. Destaco FL-161-60 variabel slag og rett linjeklemme har balansert konstruksjon for å gi stiv holding og lang levetid.
Bruksområder:
Destaco FL-161-60 rettlinjeklemme med variabel slaglengde tilbyr en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør den tilpasningsdyktig til bruksområder som montering, sveising og testing, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco FL-161-60 variabel slaglengde rettlinjet klemme har en kompakt design for å sikre arbeidsstykker i applikasjoner der det er begrenset plass.
- Den balanserte konstruksjonen gir stiv holding og lang levetid.
- Den er tilgjengelig i en- og tohåndsdriftstiler for masse-/endelsproduksjon i inventar.
- Denne manuelle klemmen med variabel slaglengde har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon.
- Den er utstyrt med en unik arbeidsmekanisme som lar operatøren redusere klemmeslaget ved å bruke kraftlåseforbindelsen mellom stempelet og arbeidsstykket.
- Denne rettlinjeklemmen med variabelt slag inkluderer et stempel og en håndspak/håndhjul som kan betjenes enten separat eller samtidig.
- Destaco FL-161-60 klemme tilbyr 4 mm klemmeslaghastighet og kan tåle belastninger på opptil 2020 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco svingbare skyveputer brukes til høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger.
- Destaco stempelslag som strekker seg fra 100 til 300 mm er ideelle for bruk med Destaco FL-161-60 rettlinjeklemme med variabel slaglengde.
Standarder og godkjenninger:
Destaco FL-161-60 rettlinjeklemme med variabel slaglengde er konstruert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for sikkerhet, effektiv ytelse av klemmen og miljøhelse.
Installasjon:
- Destaco FL-161-60 fotbetjent, variabel slaglengde, rettlinjet manuell klemme har gjengede hull på flensbasen for rask og sikker montering på flate overflater / arbeidsstykker ved hjelp av enkel skruing.
- Ved behov kan operatøren fjerne og installere enheten på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt ved hjelp av spaker eller håndtak for å skyve klemmestempler mot arbeidsstykkene og holde dem sikkert.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når vi arbeider med merkets mekaniske klemmer, vil vi anbefale å bruke et koblingsfett som Mobil XTC. Destaco pneumatiske sylinderpakninger krever Magnalube G-fett. De trenger bare noen få dråper smøreolje for å holde dem i utmerket stand.
Sp. Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde, rettlinjet, ideelle for sidebelastning?
A. Disse klemmene er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger, vil vi anbefale å bruke en ekstra radiell støtte for stempelet.
Sp. Finnes disse rettlinjede klemmene i forskjellige monteringsstiler?
A. Ja, Destaco-klemmer med rett linje er også tilgjengelig i fotmontert flensbase og monteringsstiler med gjennomgående hull. Du kan bla gjennom FO, F & G Series Straight Line Clamps side for ulike monteringsmuligheter.
Sp. Hvordan fungerer Destaco manuelle klemmer med, og fordeler på festeapplikasjoner?
A. Destaco manuelle klemmer med rett linje holder en del sikkert inn i en armatur på en sikker og ergonomisk måte. Disse hurtigvirkende klemmene forbedrer produktiviteten og syklustidene.
Q. Hva betyr klemtrykk?
A. Holdekraften til en manuell klemme med variabel slag og rett linje er en avgjørende faktor å ta i betraktning før du starter en applikasjon. Operatøren må legge riktig mengde trykk på arbeidsstykket mens han klemmer. Vi anbefaler at du ikke overskrider det anbefalte trykket fordi det kan skade arbeidsstykket ditt enormt. I tillegg er for lite vekt heller ikke ideelt.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.