PARKER Kort mutter, messing


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: flare , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
41FS-12
1-1/16-141.25 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 604 NOK
B
41FS-5
1 / 2-205 / 8 "450 til 2800 psi5 / 16 "10384NOK
B
41FS-8
3 / 4-16-750 psi1 / 2 "10540NOK
B
41FS-3
3 / 8-247 / 16 "450 til 2800 psi3 / 16 "10280NOK
B
41FS-6
5 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10357NOK
B
41FS-2
5 / 16-243 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "10410NOK
A
41FS-4
7 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10218NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?