Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 41FS-4 kort mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHH 2P151

PARKER 41FS-4 kort mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AC2YHH Modell: 41FS-4Kryssreferanse: 2P151
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort nøtt
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1400 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 41FS-12 kort mutter, 3/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXF 1VDT4 41FS-121-1/16-141.25 "450 til 2800 psi3 / 4 "101 767 NOK
PARKER 41FS-2 kort mutter, 1/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXG 1VDT6 41FS-25 / 16-243 / 8 "450 til 2800 psi1 / 8 "10461NOK
PARKER 41FS-3 kort mutter, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TXJ 1VDT8 41FS-33 / 8-247 / 16 "450 til 2800 psi3 / 16 "10280NOK
PARKER 41FS-5 kort mutter, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TXK 1VDT9 41FS-51 / 2-205 / 8 "450 til 2800 psi5 / 16 "10384NOK
PARKER 41FS-6 kort mutter, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHJ 2P152 41FS-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10396NOK
PARKER 41FS-8 kort mutter, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YHK 2P153 41FS-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10599NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 41FS-4 kort mutter, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
218NOK /pakke