Destaco 602-MMSS gjennom-hulls rettlinjet bevegelsesklemme bruker push / pull eller rett linje veksleklemme og beveger stempelet inn og ut langs aksen. Denne fullt uttrekkbare lokatoren kan låses i to posisjoner, slik at den kan brukes som enten en trekk- eller skyveklemme. Klemmen er ideell for bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen (sikrer arbeidsstykket på begrenset plass). Den er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass mens du spenner enheter, fester, sveiser, tester, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressbearbeiding av industrielt utstyr. I tillegg til å låse i den utstrakte posisjonen, lar denne klemmen med rett linje også rotasjon av håndtaket og fall under monteringsplanet låses i tilbaketrukket posisjon. Destaco 602-MMSS rettlinjeklemme har en lav profil og kompakt design for problemfri installasjon i områder med plassbegrensning. Den er utstyrt med en flensbase med gjengede hull som hjelper til med rask og sikker montering av klemmen til et arbeidsbord / flat overflate. Denne klemenheten med rett linje er i stand til å holde belastninger på opptil 200 lb og er laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
Bruksområder:
Destaco 602-MMSS rettlinjeklemme brukes til sveising, fiksturtesting, spennenheter og CNC-maskinering i metallbearbeiding, romfart, bilindustri og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 602-MMSS line action klemme har rustfri stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet.
- Denne rette klemmen har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon.
- Destaco 602-MMSS rettlinjeklemme er utstyrt med et håndtak som låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon for enkel bruk i trange rom.
- Denne rettlinjede klemmen er i stand til å holde belastninger på opptil 200 lb.
- Den allsidige og kompakte utformingen av klemmen sikrer et ergonomisk håndtak for antiskli.
- Den har M6 stempeltrådstørrelse for rask festing.
- Destaco 602-MMSS klemme inkluderer låsemuttere for sikker installasjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 202943-M: Disse flatspissbundne neoprenspindlene brukes med Destaco 602-MMSS rettlinjede klemmer for å gi en pute mellom klemmer og fastklemte gjenstander, og dermed feste materialet til arbeidsflater ved fresing, boring og sveiseapplikasjoner. Disse neopren-spindlene kan justeres for å ta i mot materialer av varierende tykkelse og kan også erstattes for å forlenge levetiden til knekkklemmer ved å redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
- Destaco 602905-M: Disse monteringsmutrene er designet for høyytelsesløsninger for arbeid, automatisering og inneslutning.
Standarder og godkjenninger:
Denne Destaco 602-MMSS line action-klemmen oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 602-MMSS rettlinjet actionklemme har en flensbase med gjengede hull som hjelper til med rask og sikker montering av klemmen til et arbeidsbord / flat overflate.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses enten i trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.