Straight line action klemmer er ideelle for å flytte et stempel langs aksen for å låse det enten i to posisjoner (utvidet og tilbaketrukket posisjon) eller i én posisjon (kun uttrukket posisjon). De er ideelt brukt til montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 5000-serien rettlinjet handlingsklemmer, også kjent som hold-down action klemmer, bruker en høystyrke, klemarm for å utføre tunge operasjoner. De er utstyrt med herdede foringer og ståltapper for forlenget levetid. Destaco 5131-M rettlinjet klemme har et herdet stempel med metriske innvendige gjenger for å passe til en metrisk gjenget spindel. Denne klemmen har lav profil og robust stålkonstruksjon med svart oksidfinish for å forhindre bøying / brudd under tung belastning (maksimalt 2500 lb). Den leveres med et omvendt håndtak som roterer bakover når stempelet beveger seg fremover for å holde håndtaket utenfor arbeidsområdet. Raptor Supplies tilbyr også denne manuelle klemmen i varianter med solid base for sterk sveiset, permanent installasjon; imperial stempelgjenging for sikker fastspenning ved hjelp av imperial gjengede spindler. Vi leverer også en lignende klemme med Toggle Lock Plus-funksjon for applikasjoner der sekundær låsing av klemmen er nødvendig.
Bruksområder:
Destaco 5131-M rettlinjet klemme er ideell for montering, sveising og lette maskineringsoperasjoner på arbeidsstykker/inventar i fly-, forbruksvarer-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5131-M rettlinjet klemme er utstyrt med et rundt, herdet stempel med 1.1 tommers høyde og M8 (metrisk) gjenger.
- Den har et omvendt virkende håndtak som roterer bakover når stempelet beveger seg for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Dette klemhåndtaket har en maksimal åpning på 113 grader for å flytte stempelet opp til 1 tommer.
- Klemmen har stålkonstruksjon, herdede stempler, pivotpinner og foringer med svart oksidfinish for strukturell styrke og holdbarhet.
- Den har flensbase for rask og lett avtagbar installasjon på et flatt arbeidsstykke / overflate.
- Denne klemmen gir en maksimal holdekapasitet på 2500 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 461203-M: Disse sekskantede spindlene passer inn i Destaco 5131-M klemstempel for å holde arbeidsstykkene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5131-M line-action klemme overholder ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 industristandarder for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Flensbase av Destaco 5133-MR rettlinjet actionklemme har flensbase med gjengede monteringshull for skruing på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Klemmene kan enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 5131-M manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter med en solid base (5131 MB) for permanent sveiset installasjon; 5/16-18 imperial stempelgjenge (5131) for plass til en keiserlig gjenget spindel.
Sp. Hva er fordelene med Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Utvalgte modeller av Destaco-klemmene kommer med en Toggle Lock Plus-funksjon, som gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket når fiksturene er snudd/i bevegelse/i et vibrerende miljø. Den fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmen forblir i over-senter vippelåstilstand. Vi leverer Destaco 5131-MR klemme med lignende spesifikasjoner som Destaco 5131-M klemme med Toggle Lock Plus-funksjon for å forhindre utilsiktet åpning under operasjonen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer den ideelle evnen til klemmen, målt under produksjon av klemmene, til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmene?
A. Den røde fargen på håndtaket varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og tiden han skal ta det.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan håndtakene til Destaco-klemmene fjernes?
A. De fleste av Destaco -klemmene har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen av håndtakene må vinyldypes for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.