Destaco 5131-BR rettlinjet actionklemme er ideell for å holde et arbeidsstykke på plass ved å bruke kraft fra siden. Klemmen har omvendt virkende mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen. Denne klemmen er egnet for ulike lette klemmeoppgaver, for eksempel montering og sveisearmaturer. Den leveres med Toggle Lock Plus-funksjon som har en låsespak for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes under hele operasjonen. Destaco line action klemme har herdede stålbøssinger, stempel og dreiestifter for holdbarhet. Den har karbonstålkonstruksjon og svart oksidfinish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk. Det runde stempelet til Destaco straight line actionklemmen holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen. Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk. Destaco straight line klemme har solid stilbase som kan sveises på flate overflater / arbeidsbenker. Destaco 5131-serien klemmer er også tilgjengelig i flensede basevarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 5131-BR rettlinjet klemme er designet for ulike kommersielle oppgaver, som montering og sveisearmaturer og andre lette klemmeoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 5131-BR klemme med rett linje har omvendt mekanisme for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Klemmens runde stempel holder arbeidsstykket sikkert på plass for å forhindre glidning midt i operasjonen.
- Destaco line action klemme har karbonstålkonstruksjon og svart oksid finish som gir høy motstand mot slitasje/skader fra grov industriell misbruk.
- Den har foringer av herdet stål, stempler og dreiestifter for holdbarhet.
- Destaco lineklemme har solid base for enkel installasjon (sveis på) på flate overflater / arbeidsbenker.
- Den har et stort plastgrep som sikrer brukerkomfort ved langvarig bruk.
- Destacos rettlinjeklemme leveres med Toggle Lock Plus-funksjon som har en låsespak for å sikre at den over senterlåsetilstanden opprettholdes under hele operasjonen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 461203 sekskantede spindler: Disse brukes til å erstatte de ødelagte / utslitte spindlene på Destaco 5131-BR rettlinjet actionklemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5131-BR straight line action klemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 5131-BR rettlinjet aksjonsklemme har solid bunnmonteringsstil for å muliggjøre sikker installasjon (sveis på) på flate overflater/arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket rettlinjede actionklemmer i andre stiler?
A. Ja, bortsett fra denne solide baseklemmen, tilbyr Destaco også forskjellige flensede baseklemmer (Destaco 5131-R & Destaco 5133-B) også.
Sp. Hva er en rettlinjet bevegelsesklemme?
A. Destaco rettlinjeklemmer er manuelle betjente push / pull -klemmer som brukes til forskjellige bruksområder, inkludert sveising, trebearbeiding, strammeanordninger og forskjellige monterings- og testoperasjoner.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Noen klemmer med rett linje, for eksempel Destaco 5131-BR klemme, har et gjenget stempel som festes manuelt med et håndtak av plast. Disse klemmene har et toveis låsehåndtak (inntrukket eller forlenget stilling) for å gjøre det mulig for brukeren å bruke denne klemmen enten i trykk- eller trekkkonfigurasjon.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebåndet eller under enhver annen produksjonsprosess.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, klemmer i rustfritt stål og karbonstål fra Destaco tåler og minimerer slitasje mot tøffe industrimiljøer. For applikasjoner som krever klemming i utendørs forhold, er klemmer i rustfritt stål også tilgjengelig.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett, for eksempel Mobil XTC.
Spørsmål. Tilbyr merket rettlinjede klemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av klemmer med rett linje i en rekke konfigurasjoner og stiler og konstruksjoner (rustfritt stål og sinkbelagt karbonstål).
Q. Hva betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.