Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DESTACO 5130-MR Straight Line Action Clamp, stempelhøyde 1.38 tommer, holdekapasitet 5800 lbs. | AJ8AUA

DESTACO 5130-MR Straight Line Action Clamp, stempelhøyde 1.38 tommer, holdekapasitet 5800 lbs.

På lager
Vare: AJ8AUA Modell: 5130-MR

Få tak i det April 30, tirsdag
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
2 785 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStraight Line Action Clamp
Base lengde1.75 "
Base bredde2.99 "
Håndtak Åpning125 grader
HåndteringsstilRett
Holdekapasitet5800 kg
MaterialeStål
MonteringsbaseFlens
Total høyde3.63 "
Total lengde11.11 "
plungerRund
Stempelhøyde1.38 "
Stempelets trådstørrelseM12
Slå på Lock PlusJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3635
Skipets høyde (cm)9.22
Skipets lengde (cm)28.3
Skipets bredde (cm)7.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Destaco 5130-MR rettlinjeklemme for lett maskinering, sveising og monteringsapplikasjoner
    • Herdede stålbøssinger, dreiestifter og herdede stempler for langvarig holdbarhet og svart oksidfinish for høy slitestyrke
    • Omvendt virkende håndtak og lavprofildesign for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen
    • Toggle Lock Plus utløserspak for å forhindre utilsiktet åpning mot vibrasjoner

Produktvarianter

ProduktModellHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHåndtak ÅpningStempelets trådstørrelseStempelhøydeplungerPris
DESTACO 5130-BR Straight Line Action Clamp, Rund Stempel, Imperial, 5800 lb | AJ8AWV 5130-BR5800 kgJaStålsolid125 grader1 / 2-131.14 "Rund1 514 NOK
DESTACO 5130-MBR Straight Line Action Clamp, 5800 lb kapasitet, 5000-serien | AJ8AWW 5130-MBR5800 kgJaStålsolid125 graderM121.14 "Rund2 735 NOK
DESTACO 5130-R Straight Line Action Clamp, flensbase, stål, 5800 lb | AJ8AWX 5130-R5800 kgJaStålFlens125 grader1 / 2-131.38 "Rund1 633 NOK
DESTACO 5131-BR Straight Line Action Clamp, solid base, stål, 2500 lb | AJ8AWY 21TE76 5131-BR2500 kgJaStålsolid113 grader5 / 16-180.87 "Rund1 342 NOK
DESTACO 5131-MB Straight Line Action Clamp, solid base, stål, 2500 lb | AJ8AWZ 5131 MB2500 kgNeiStålsolid113 graderM80.87 "Rund1 215 NOK
DESTACO 5131-MR Straight Line Action klemme, flensbase, stål, 2500 lb | AJ8AXA 5131-MR2500 kgJaStålFlens113 graderM81.1 "Rund2 121 NOK
DESTACO 5133-MR Straight Line Action Clamp, Toggle Lock Plus, 4600 lb, metrisk | AJ8AXB 5133-MR4600 kgJaStålFlens139 graderM121.38 "Rund3 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DESTACO 5130-MR Straight Line Action Clamp, stempelhøyde 1.38 tommer, holdekapasitet 5800 lbs.
2 785 NOK / enhet