Destaco 5130-R rettlinjet klemme kan låses med stempelet i helt uttrukket eller helt tilbaketrukket posisjon. Den er egnet for trekk / skyv klemmeapplikasjoner. Denne klemmen påfører klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, for å sikre arbeidsstykket i applikasjoner med plassbegrensninger. Den kan romme belastninger på opptil 5800 lb. Den er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass mens du spenner enheter, fester, sveiser, tester, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressebearbeiding av industriutstyr. I tillegg til å låse i uttrukket posisjon, tillater enheten at håndtaket roterer og at håndtaket som faller under monteringsplaten kan låses i tilbaketrukket posisjon. Destaco 5130-R straight line action klemme leveres med en flensbase med gjengede hull som hjelper til med rask og sikker montering av klemmen til et arbeidsbord / flat overflate. Denne enheten er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater og er utstyrt med runde stempler med 1/2-13 tommers gjengestørrelse for rask og sikker festing. Når den brukes med en spindel, gir Destaco 5130-R rettlinjet aksjonsklemme høyytelses automatisering, arbeidsholde- og inneslutningsløsninger samt optimal klemkraft. Den er utstyrt med Destaco Toggle Lock Plus sikkerhetsmekanisme som fungerer som et sekundært låsesystem for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
Bruksområder:
Denne Destaco 5130-R-klemmen med rett linje er designet for bruksområder som montering av bildeler, fiksturkontroll, sveiseinnretninger og strammeenheter i mat- og emballasje-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5130-R rettlinjeklemme har en lavprofildesign og har et skyve-/trekkhåndtak for å flytte klemmestemplet inn og ut langs aksen.
- Den er i stand til å låses i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon.
- Denne rettlinjede klemmen har stålkonstruksjon for å sikre strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater.
- Den er utstyrt med Destaco Toggle Lock Plus-funksjonen for å sikre at oversenterlåsen opprettholdes og beskyttes mot utilsiktet åpning.
- Destaco 5130-R rettlinjeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon på arbeidsbord eller flate overflater.
- Denne rettlinjede klemmen er utstyrt med runde stempler med 1/2-13 tommers størrelse gjenger for rask og sikker festing.
- Den omvendte mekanismen (håndtaket roterer bakover når stempelet beveger seg frem) holder håndtaket utenfor arbeidssonen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 325203: Disse sekskantede spindelenhetene har gjengede kropper som hjelper til med rask og enkel installasjon av Destaco 5130-R rettlinjet klemme på flate overflater/arbeidsbenker. Disse spindelenhetene kan også brukes til å erstatte utslitte/skadede spindler for å forlenge levetiden til klemmene og redusere risikoen for skader når gummipropper begynner å slites bort.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5130-R rettlinjet handlingsklemme samsvarer med internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Denne Destaco 5130-R rettlinjeklemmen har gjengede hull på flensbasen som muliggjør rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Enheten kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses enten i trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hva er fordelene med å bruke Toggle Lock Plus-mekanisme i Destaco manuelle klemmer?
A. Destaco har innlemmet Toggle Lock Plus-funksjonen i mange manuelle klemmer for å fungere som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmene forblir i den over-senter vippelåsen. Denne mekanismen er nyttig når festene til klemmen er omvendt, i bevegelse eller i et vibrerende miljø. Det gir et ekstra sikkerhetsnivå for operatøren og arbeidsstykket.