Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Rød | AB4YDF 20JE35

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Rød

På lager
Vare: AB4YDF Modell: S2393Kryssref: 20JE35
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
167NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO-DIN Universal Lockout-enhet
Strømbryter spenning120/277
FARGERød
Høyde11 / 16 "
Lengde5"
LåsingstypeKlem på med skrue
MaterialePlast
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3926909987
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout Device | AG2WAP 32KP79 S2394Rød / Svart1.187 "2 5 / 64 "PBT, termoplast, rustfritt stål11 / 16 "294NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Rød
167NOK / enhet