Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout Device | AG2WAP 32KP79

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout-enhet

På lager
Vare: AG2WAP Modell: S2394Kryssreferanse: 32KP79
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakISO-DIN Universal Lockout-enhet
Strømbryter spenning120/277
FARGERød / Svart
Høyde1.187 "
Lengde2 5 / 64 "
LåsingstypeKlem på med skrue
MaterialePBT, termoplast, rustfritt stål
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.05
Skipets lengde (cm)10.49
Skipets bredde (cm)10.49
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeLengdeMaterialeBreddePris
MASTER LOCK S2393 ISO-DIN Universal Lockout Device Plast Rød | AB4YDF 20JE35 S2393Rød11 / 16 "5"Plast3.25 "167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK S2394 ISO-DIN Universal Lockout-enhet
294NOK / enhet