Destaco 5130-MB rettlinjet klemme er ideell for å påføre klemkraft sideveis i stedet for fra toppen, og sikre arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. Denne rettlinjede klemmen anbefales for bruksområder som sveising, testing, fiksering, CNC-maskinering, plastsprøytestøping, trebearbeiding, metallbearbeiding, montering av bildeler og staking/lett pressbearbeiding av industrielt utstyr. Destaco 5130-MB rettlinjet klemme har en kompakt design for å redusere plassbehovet for klemmeinstallasjon og drift, og dermed øke brukervennligheten i trange rom for både enkeltdel og masseproduksjon. Denne rettlinjede klemmen kan låses i både tilbaketrukket og uttrukket posisjon og har en solid base for enkel og rask installasjon. Destaco 5130-MB rettlinjet actionklemme har et rundt stempel som har plass til sekskantspindel for å gjøre klemmens stempellengde lett justerbar. Destaco 5130-MB rettlinjet actionklemme har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne klemmen med rett linje er i stand til å motstå belastninger på opptil 5800 lb og er kompatibel med merkets 220203-M spindel for å gi høyytelses automatisering, arbeidsholding og inneslutningsløsninger, samt optimal klemkraft.
Bruksområder:
Destaco 5130-MB rettlinjet actionklemme er designet for bruksområder som montering av bildeler, fiksturkontroll, sveiseinnretninger og strammeenheter i mat- og emballasje-, romfarts- og bilindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5130-MB rettlinjet handlingsklemme gir omvendt håndtakshandling for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Denne rettlinjede klemmen har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Destaco 5130-MB rettlinjet handlingsklemme kan låses i både uttrukket og tilbaketrukket posisjon.
- Denne rettlinjede klemmen har en solid base for enkel og rask installasjon.
- Destaco 5130-MB rettlinjet actionklemme tåler belastninger på opptil 5800 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 220203-M: Disse Destaco sekskantede spindlene anbefales for merkets 5130-M kraftige, rettlinjede klemmer for å gi høyytelsesløsninger for arbeidshold, automatisering og inneslutning, samt maksimal klemkraft. De inkluderer låsemuttere og låsemuttere for å forenkle enkel og sikker installasjon. Disse helgjengede spindlene har et vanlig sekskantet hode og har sinkbelegg for å beskytte klemmene mot skade forårsaket av slitasje / vridning / bøying.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5130-MB straight line action klemme er konstruert i henhold til internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 5130-MB straight line action klemme har en solid base for enkel og rask installasjon.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer tilbys i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom arbeidsbenken og klemplaten (i den høyeste posisjonen).
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Spørsmål. Hvordan velge riktig line action klemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i varianter med flens, smal flens, rett eller solid bunnmontering for enkel installasjon. Disse klemmene er tilgjengelige i forskjellige holdekapasiteter for å angi den maksimale ytre kraften som en klemme i låst posisjon kan motstå trygt, uten å bli permanent deformert. Klemmer med rett linje har også imperiale eller metriske stempelgjenger for sikker installasjon. Kundene bør velge klemmer på grunnlag av avstanden tilbakelagt av stempler i utstrakt posisjon.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr en klemmens holdekapasitet?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften representerer evnen til en klemme til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.