Destaco 695-1MBPLS kraftig stempelklemme eller rettlinjet klemme er ideell for å holde arbeidsstykker ved hjelp av et stempel som kan flyttes langs aksen ved hjelp av trykk / trekk / rettlinjet veksleklemme. Den kan låses i både forlenget og tilbaketrukket posisjon for bruk som en trekk- eller skyvklemme, eller bare i forlenget posisjon for å brukes som en skyveklemme. Destaco 695-1MBPLS-klemmen er ideell for gjentatt fastspenning / avspenning under testing, sveising, fiksering, oppspenning, CNC-maskinering og plastsprøytestøping. Denne klemmen er utstyrt med en forhåndsbelastet mutter for å låse klemmen mot seg selv (når den ikke er under trykk) og forhindre åpning når den er montert vertikalt. Den har også en justerbar hylse for å eliminere stempelets endebevegelse på grunn av gjentatt bruk og er utstyrt med et rundt stempel med M16 metrisk gjenger. I tillegg har den presisjonsklemmehåndtak for høy produksjonseffektivitet og leveres med en fjæråpen enhet for å forhindre at klemmen lukkes utilsiktet. Denne Destaco 695-1MBPLS-klemmen har et stempel med en flat overflate for å forhindre rotasjonsbevegelse og tillate forskjøvet styring og holding. Den har stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet. Den tilbyr en maksimal lastekapasitet på 2400 lb.
Bruksområder:
Destaco 695-1MBPLS rettlinjet actionklemme er ideell for høyproduksjonsapplikasjoner, inkludert sveising og montering, i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 695-1MBPLS rettlinjet handlingsklemme har et rundt stempel med en flat overflate for å forhindre sideveis bevegelse og tillate offset pilotering og holding.
- Dette stempelet har M16 (metrisk) gjenger for rask festing.
- Den er designet med en justerbar hylse for å redusere radiell stempelendebevegelse ved gjentatt bruk.
- Klemmen er utstyrt med et presisjonsklemmehåndtak for å presse stempelet mot arbeidsstykket for å holde det på plass.
- Denne klemmen er utstyrt med en forhåndsbelastet mutter for å forhindre klemmeåpning ved å låse klemmen mot seg selv når den er montert vertikalt.
- Destaco 695-1MBPLS klemme gir en maksimal holdekapasitet på 2400 lb.
- Den har stålkonstruksjon for å gi eksepsjonell styrke og holdbarhet.
- Destaco 695-1MBPLS klemme har en flensbase for enkel montering av klemmen på en horisontal overflate.
- Den har en fjærende åpen design for å forhindre utilsiktet lukking av klemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 695-1MBPLS rettlinjet actionklemme oppfyller ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for miljøhelse og sikkerhet og overlegen ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 695-1MBPLS rettlinjet actionklemme har en flensbase med gjengede hull for rask installasjon på en horisontal overflate.
- Stempelet kan bores og bankes for enkel installasjon av gjengede spindler eller tilpassede armaturer.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Sp. Er Destaco-klemmer med variabel slaglengde, rettlinjet, ideelle for sidebelastning?
A. Disse klemmene er kun utformet for aksiale belastninger. For å imøtekomme sidebelastninger vil vi anbefale en ekstra radiell støtte for stempelet.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.