Straight line action klemmer bruk stempelbevegelsen til å låse den enten i to posisjoner (uttrukket og tilbaketrukket posisjon) eller i én posisjon (kun uttrukket posisjon). Destaco 5000-serien Straight line action klemmer, også kjent som hold down action klemmer, har en høystyrke, klemarm for å utføre tunge operasjoner. De er utstyrt med herdede bøssinger og ståltapper for økt levetid. De er ideelle for montering, testing, CNC-maskinering og sprøytestøping av plast i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 5133-MR klemme med rett linje har Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing og for å forhindre at den åpnes ved et uhell under operasjonen. Denne klemmen har en lav profil og robust stålkonstruksjon med svart oksid finish for økt levetid og styrke. Den leveres med et omvendt håndtak som roterer bakover når stempelet beveger seg fremover for å holde håndtaket utenfor arbeidsområdet. Denne klemmen har et herdet stempel med metriske innvendige gjenger for å romme en metrisk gjenget spindel. Raptor Supplies tilbyr også denne manuelle klemmen i varianter med solid base for sterk sveiset, permanent installasjon; imperial stempelgjenging for sikker fastspenning ved hjelp av imperial gjengede spindler. Vi leverer også en lignende klemme uten Toggle Lock Plus-funksjon for applikasjoner der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig.
Bruksområder:
Destaco 5133-MR rettlinjet klemme brukes til å utføre sveising, montering og lette maskineringsoperasjoner på inventar i romfarts-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 5133-MR rettlinjet klemme er utstyrt med et rundt, herdet stempel med en høyde på 1.38 tommer og M12 (metrisk) gjenger.
- Den leveres med et reverseringshåndtak for å rotere bakover når stempelet beveger seg for å holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Dette klemhåndtaket åpner opptil 139 grader for å flytte stempelet opp til 3.13 tommer.
- Klemmen har stålkonstruksjon med svart oksidfinish og herdede stempler, pivotpinner og foringer for strukturell styrke og holdbarhet.
- Den har en monteringsstil med flens for å raskt og enkelt fjernes på et flatt arbeidsstykke/overflate.
- Denne klemmen har en maksimal holdekapasitet på 4600 lb.
- Den er utstyrt med Toggle Lock Plus-mekanisme for sekundær låsing i uttrukket stilling, og forhindrer dermed bevegelse under operasjonen.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 220203-M: Raptor Supplies tilbyr disse sekskantede spindlene for å passe inn i Destaco 5133-MR klemstempel for å holde arbeidsstykkene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 5133-MR line action klemme er designet i samsvar med ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 industristandarder for brukersikkerhet, miljøhelse og effektiv ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Den flensede bunnen av Destaco 5133-MR-klemmen med rett linje kan skrus på flat overflate/arbeidsbenk ved hjelp av de gjengede monteringshullene.
- Klemmene kan enkelt fjernes ved ganske enkelt å skru av basen med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke andre varianter av Destaco 5133-MR manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr disse manuelle klemmene i varianter, for eksempel Destaco 5133-MBR som har solid base for permanent sveiset installasjon og Destaco 5133-R med 1/2-13 imperialgjenget stempel for å feste en imperialgjenget spindel til klemmen. Vi leverer også Destaco 5133-M klemme med lignende spesifikasjoner som Destaco 5133-MR klemme uten Toggle Lock Plus-funksjon for å redusere driftskostnadene i operasjoner der sekundær låsing av klemmen ikke er nødvendig.
Sp. Hva er fordelene med Toggle Lock Plus-mekanismen i Destaco manuelle klemmer?
A. Utvalgte modeller av Destaco-klemmene kommer med en Toggle Lock Plus-funksjon, som gir et ekstra sikkerhetsnivå for brukeren og arbeidsstykket når fiksturene er snudd/i bevegelse/i et vibrerende miljø. Den fungerer som en sekundær låsemekanisme for å sikre at klemmen forblir i over-senter vippelåstilstand.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraften indikerer den ideelle evnen til klemmen, målt under produksjon av klemmene, til å holde nede utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Betyr den røde fargen på håndtaket noe på Destaco-klemmene?
A. Den røde fargen på håndtaket varsler operatøren om plasseringen av betjeningshåndtaket og tiden han skal ta det.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Kan håndtakene til Destaco-klemmene fjernes?
A. De fleste av Destaco -klemmene har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen av håndtakene må vinyldypes for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.