Klemmer med variabel slaglengde i rett linje brukes ideelt til å holde arbeidsstykker med varierende tykkelse og toleranser. De er egnet for klemoperasjoner på vanskelig tilgjengelige områder som mellom ribber og hulrom. Disse klemmene har kompakt design for installasjon i områder med mindre plass. Destaco FO-serien klemmer har flensfotmontering for rask installasjon på et flatt, horisontalt arbeidsstykke/overflate. De er utstyrt med en roterbar håndspak/hjul for å feste et stempel mot arbeidsstykket. Destaco FO-161-60 rettlinjet actionklemme leveres med et rundt stempel som har en høyde på 1.18 tommer og en bevegelsesgrense på 2.36 tommer. Denne klemmen med variabel slaglengde, rettlinjet har en fast stempelslag på 60 mm og klemmeslag på 4 mm. Den aktiveres ved hjelp av en enhåndsspak for enkel og rask betjening. Denne klemmen gir en maksimal holdekapasitet på 2020 lb. Raptor Supplies tilbyr denne klemmen i en variant med tohåndsbetjening (stempel og håndspak). Vi leverer også lignende klemmer med frontflens og monteringsbase for gjennomgående hull.
Bruksområder:
Destaco FO-161-60 rettlinjet aksjonsklemme er ideell for bruksområder, som sveising og montering i romfart, bilindustri, forbruksvarer og mat- og emballasjeindustri.
Egenskaper:
- Destaco FO-161-60 rettlinjet actionklemme har fotmontert flensbase for sikker installasjon på en horisontal overflate.
- Denne klemmen har en maksimal lastekapasitet på 2020 lb.
- Den er utstyrt med et enhåndshåndtak for å presse stempelet mot arbeidsstykket for å holde det på plass.
- Dette stempelet har en høyde på 1.18 tommer og en reisegrense på 2.36 tommer.
- Denne klemmen kan bare holde aksiale belastninger og krever en ekstra radiell støtte av stempelet for å håndtere sidebelastninger.
- Den er laget av stål for styrke og holdbarhet for å hindre bøyning/brudd under tung belastning.
- Klemmen har en fast stempelslag på 60 mm og klemmeslag på 4 mm.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco K1222, K508, K612, K816: Disse svingbare trykkputene brukes sammen med Destaco FO-161-60 rettlinjede klemmer for å gi høyytelses arbeidshold uten å skade de fastklemte overflatene.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco FO-161-60 line-action klemme overholder ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 industristandarder for å sikre miljøhelse, brukersikkerhet og effektiv ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco FO-161-60 rettlinjet actionklemme har fotmontert flensbase med gjengede hull for rask montering på en horisontal overflate/arbeidsstykke.
- Denne klemmen kan enkelt skrus av med en skrutrekker for flytting fra ett sted til et annet.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Gjør Raptor Supplies tilby Destaco FO-161-60 straight line action klemme i andre varianter?
A. Raptor Supplies tilbyr også Destaco FO-162-60 rettlinjede klemmer med etthåndshjul for presis kontroll av stempelbevegelsen. Du kan også bla gjennom FO, FL, G-serien rettlinjeklemmer side på vår nettside for andre monteringsalternativer, for eksempel frontflens og gjennomgående hullbase.
Sp. Hvordan fungerer klemmer med rett linje?
A. Klemmer med rett linje betjenes manuelt for å rotere spaken eller håndtaket for å skyve stempelet mot arbeidsstykker og holde dem sikkert.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Begrepet "holdekraft eller kapasitet" indikerer den ideelle styrken til klemmen for å holde ned utstyret, arbeidsstykkene eller metallplater på samlebåndet eller under andre industrielle applikasjoner. Holdekraften måles under produksjonsprosessen for klemmen, så gir ikke et praktisk mål på klemmens kapasitet. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten på grunn av flere faktorer, slik som posisjonen til den festede spindelen i klemstangen og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtak til fjerning av Destaco-logoen fra klemmene.
Spørsmål: Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco klemmer?
A. Et koblingsfett, som Mobil XTC, anbefales for bruk med merkets mekaniske klemmer.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Alle Destaco karbonstålklemmer er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje på grunn av tøffe industrielle miljøer. Destaco leverer også klemmer i rustfritt stål for applikasjoner som krever fastklemming under utendørsforhold.
Sp. Brukes Destaco-klemmer til heise- eller løfteapplikasjoner?
A. Nei, Destaco-klemmer er kun lastklassifisert for klemmeapplikasjoner. De er ikke konstruert for heise- eller løfteapplikasjoner.