Destaco actionklemmer med rett linje bruk håndtakene til å flytte stempelene i klemmene langs aksen. Disse klemmene kan låses enten i to stillinger (forlenget og tilbaketrukket posisjon), slik at de kan fungere som både trekk- eller skyveklemmer eller bare i den forlengede posisjonen. De er ideelle for bruk i fixturing, testing, CNC -maskinering og plastsprøytestøping i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Destaco 605-serien klemmer kan fungere som både trekk- eller skyveklemmer ved hjelp av et håndtak som faller under monteringsplanene for å låse klemmen i tilbaketrukket posisjon. Disse klemmene er konstruert av stål for strukturell stivhet og holdbarhet og for å forhindre brudd / skade på grunn av kraftige operasjoner. Destaco 605-M rettlinjeformet klemme kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner og har et metrisk gjenget stempel for å feste metriske gjengespindler. Den har også en lettstemplet flensbase som er varmebehandlet for økt styrke og sikker installasjon på flate overflater eller arbeidsstykker. Raptor Supplies tilbyr også Destaco 605 rettlinjeformet klemme med lignende spesifikasjoner som Destaco 605-M klemme og et keiserlig gjenget stempel for å holde arbeidsstykker ved hjelp av keiserlige gjengespindler.
Bruksområder:
- Denne Destaco 605-M rettlinjeklemmen er designet for trebearbeiding, spenningsarmaturer, testing og montering i luftfarts-, transport-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 605-M straight line action clamp har stålkonstruksjon for strukturell stivhet, holdbarhet og minimerer slitasje på grunn av slitende forhold.
- Den har en flenset monteringsstil som gir en maksimal lastekapasitet på 300 lb.
- Den lette stemplede basen på klemmen er varmebehandlet for å gi økt styrke.
- Denne klemmen kommer med et lett å holde, ergonomisk grepshåndtak for å minimere tretthet fra brukerne ved langvarig bruk.
- Klemhåndtaket roterer nedover for å føre frem stemplet og holde håndtaket utenfor arbeidssonen.
- Denne klemmen kan låses i både forlengede og tilbaketrukne posisjoner for brukervennlighet.
- Den er utstyrt med et rundt stempel med M8 (metrisk) gjeng og 1.25 tommer reisegrense.
- Klemmestempelet har en høyde på 0.97 tommer og tilbyr en utøvende kraft (skyve) til påført kraft (trekk) -forhold på 45: 1 /40: 1.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere 207203-M sekskantet spindel for å feste arbeidsstykker sikkert til Destaco 605-M klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 605-M straight line action clamp er produsert i samsvar med ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 industrielle standarder for miljøhelse, brukersikkerhet og overlegen ytelse av klemmen.
Installasjon:
- Destaco 605-M rettlinjeformet klemme er sikkert montert på arbeidsstykker ved hjelp av et par gjengede hull på bunnen av klemmen.
- Når det er nødvendig, kan denne klemmen enkelt fjernes ved å skru ut skruene fra de gjengede monteringshullene på flensbunnen med en enkel skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Hvilke andre varianter av Destaco 605-M manuell klemme er tilgjengelig på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tilbyr en lignende klemme, med 5/16-18 stempelgjenger (Destaco 605 klemme) for å feste keiserlige gjengespindler.
Sp. Hvordan fungerer en rettlinjeformet klemme?
A. En rettklemmet klemme betjenes manuelt ved hjelp av et roterbart håndtak for å skyve eller trekke et stempel med en festet spindel mot arbeidsstykket og forhindre at det beveger seg midt under driften, og derved sikre sikker klemming.
Sp. Angir den røde fargen på klemmehåndtaket noe på Destaco -klemmer?
A. De rødfargede håndtakene varsler brukeren om plasseringen av betjeningshåndtaket og når han bør gripe det. Den røde fargen har ingen ekstra fordel for klemmenes arbeid.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Begrepet "holdekapasitet" eller holdekraft indikerer klemmens ideelle evne til å holde utstyret, arbeidsstykket eller metallplaten på samlebåndet eller under andre produksjonsprosesser.
Sp. Hvordan er klemkraften forskjellig fra holdekraften / kapasiteten?
A. Klemkraft eller utøvende kraft angir den faktiske kraften som utøves av klemmen på arbeidsstykkene for å holde dem. Målet på holdekraft eller kapasitet indikerer den ideelle styrken til klemmen målt under klemmeproduksjonsprosessen. Klemkraften er generelt mindre enn holdekapasiteten, på grunn av flere faktorer som posisjonen til spindlene i klemmestengene og den motsatte kraften påført på klemmen.
Sp. Kan de røde håndtakene på Destaco -klemmene fjernes?
A. De fleste av Destaco -klemmene har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen av håndtakene må vinyldypes for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Sp. Leverer Destaco tilpassede eller spesielle versjoner av klemmene i henhold til applikasjoner?
A. Destaco kan levere tilpassede versjoner av klemmer på forespørsel. Tilpasningene kan variere fra en annen farge på håndtakene til fjerning av Destaco -logoen fra klemmene.